ALTRONIX AL1012ULX Serisi Güç Kaynakları
stil | Model | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4 | Güç Kaynağı 4 Sigorta 12 VDC @ 10A | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €505.27 | |
B | AL1012ULXPD8 | Güç Kaynağı 8 Sigorta 12 VDC @ 10A | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €544.44 | |
C | AL1012ULX | Güç Kaynağı 12 VDC @ 10A | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €475.73 | |
D | AL1012ULXPD16 | Güç Kaynağı 16 Sigorta 12 VDC @ 10A | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | €605.65 |
AL1012ULX Serisi Güç Kaynakları
Altronix AL1012ULX Serisi güç kaynakları, 115VAC, 60 Hz girişi PTC korumalı veya 1 / 4 / 8 / 16 sigortalı çıkışlara dönüştürmek için tasarlanmıştır. Bu güç kaynaklarında voltajı izlemek için AC arıza denetimi ve arızayı belirtmek için bir alarm bulunur. Jel veya mühürlü kurşun asit aküler için yerleşik bir şarj cihazı ile donatılmıştır ve termal aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. AC arızası durumunda yedek aküye otomatik geçişe izin verirler ve 0 ila 49 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spotting Matkap Uçları
- Kapı Kilit Plakaları
- Gres Kanalı ve Yüksek Sıcaklık Erişim Kapıları
- Mobil Yağ Soğutucular
- Köpük Küpler
- Rainwear
- Eldivenler ve El Koruması
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Otomotiv Çekme
- Test Pompaları
- LEGACY ARO Serisi, Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş
- WOODHEAD 120074 Serisi Kordon Seti
- THOMAS & BETTS LTGES03B Serisi Kanallar
- SPEARS VALVES Havuz ve Spa Uydurma Kısa Prizli Tişörtler, Priz Tarzı Çizelge 40
- EATON 10250T Serisi Açıklama Plakaları
- EATON Dalgalanma Cihazları
- NUPLA lastik tokmaklar
- HUMBOLDT Asphalt Institute Vakum Viskozimetreleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, CDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDDS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler