Altronix Al1012ulxpd8 | Güç Kaynağı 8 Sigorta 12vdc @ 10a | 4teg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12VDC @ 10A, Kısa Devre Korumalı | AD9KHZ 4TEG8

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12VDC @ 10A, Kısa Devre Korumalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KHZ Modeli: AL1012ULXPD8Çapraz Referans: 4TEG8
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
€544.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 8 Sigorta 12 VDC @ 10A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)15.5
Muhafaza Genişliği (In.)12.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+TipÜcret
ALTRONIX AL1012ULX Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Tek 10A Nominal Çıkış, 2.6A Giriş | AD9KHT 4TEG2 AL1012ULXGüç Kaynağı 12 VDC @ 10AGüç Kaynağı / Şarj Cihazı€475.73
ALTRONIX AL1012ULXPD16 Çok Çıkışlı Güç Kaynağı, On Altı 12VDC Sigortalı Çıkış | AD9KHV 4TEG4 AL1012ULXPD16Güç Kaynağı 16 Sigorta 12 VDC @ 10AMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€605.65
ALTRONIX AL1012ULXPD4 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 4 Sigortalı Çıkış, 12VDC @ 10A | AD9KHX 4TEG6 AL1012ULXPD4Güç Kaynağı 4 Sigorta 12 VDC @ 10AMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı€505.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL1012ULXPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12VDC @ 10A, Kısa Devre Korumalı
€544.44 / Adet