ALTRONIX AL600ULX Serisi Güç Kaynakları
stil | Model | Tip | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Muhafaza Genişliği (In.) | Bitiş | Giriş Gerilimi | + | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULPD8CB | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 8PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €505.27 | |
B | AL600ULPD4 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 4Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €542.12 | |
C | AL600ULPD8 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 8Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €505.27 | |
D | AL600ULXPD16CB | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 16PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €547.58 | |
E | AL600ULPD4CB | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 4PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €542.12 | |
F | AL600ULXPD16 | Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 16Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €547.58 | |
G | AL600ULXR | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Kırmızı | 115 VAC | Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A Kırmızı | Çelik | €507.47 | |
H | AL600ULX | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 3.25 | 13.50 | 13.00 | Gri | 115 VAC | Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Çelik | €489.08 | |
I | AL600ULXD | Güç Kaynağı / Şarj Cihazı | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Gri | 115 VAC / 230 VAC | Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A 115/230 | Çelik | €500.25 | |
J | AL600ULXB | Güç Kaynağı / Şarj Panosu | - | - | - | - | 115 VAC | Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A | Fenolik veya Fiberglas | €358.81 |
AL600ULX Serisi Güç Kaynakları
Altronix AL600ULX Serisi güç kaynakları, 115VAC, 60Hz girişi PTC korumalı veya 1 / 4 / 8 / 16 sigortalı çıkışlara dönüştürmek için tasarlanmıştır. Bu güç kaynakları, voltajı izlemek ve arıza durumunda alarm çalmak için AC arıza denetimi sağlar. Jel veya mühürlü kurşun asit aküler için yerleşik bir şarj cihazı ile donatılmıştır ve termal aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar. AC arızası durumunda otomatik olarak yedek aküye geçişe izin verirler ve 0 ila 49 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Güvenliği Yelek
- Motor Aksesuarları
- Debriyaj Plakaları ve Balata Tutucular
- Çektirme / Ayırıcı Setleri
- Hava İstasyonu Aksesuarları
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Parantez ve Parantez
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- APPROVED VENDOR Soket Kaynaklı Flanş, Sınıf 150, Siyah Çelik
- SIEMENS SLD Serisi 3 Kutuplu Devre Kesiciler
- SALSBURY INDUSTRIES Küme Kutu Ünite Kaideleri
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Ön Yıkayıcı Burçlar
- DIXON Havalı Fren Konnektörleri
- COOPER B-LINE B266 Serisi Altı Delikli U Destekler
- COOPER B-LINE B159 Serisi İki Delik Kapalı Açı
- ANVIL Ekstra Ağır Meme Uçları
- BALDOR MOTOR Jet Pompa Motorları, Tek Fazlı, Ayaklı, TEFC
- LINN GEAR B Tipi Dişliler, 140 Zincir