Altronix Al600ulx Güç Kaynağı, Gri Kaplama, 60 Hz | 4tet6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL600ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 6A Nominal 12 / 24VDC Seçilebilir Çıkış | AD9KLZ 4TET6

ALTRONIX AL600ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 6A Nominal 12 / 24VDC Seçilebilir Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KLZ Modeli: AL600ULXÇapraz Referans: 4TET6
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
€490.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı12 VDC veya 24 VDC
Çıkış Akımı6A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 VDC veya 24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.94
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)34.04
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 115 VAC, 60 Hz girişi bir / dört / sekiz / on altı sigortaya veya PTC korumalı çıkışlara dönüştürmek için kullanılır
  • AC gücü kesildiğinde otomatik olarak bekleme piline geçer
  • Kısa devre ve aşırı yük korumasına sahiptir
  • 30 saniye (fabrika ayarı) veya 6 saat için seçilebilir bildirim tetikleyicisi
  • AC giriş ve DC çıkış LED göstergeleri ile donatılmıştır
  • UL294, UL1481, CUL, CSFM ve FM standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)BitişGiriş Gerilimi+MalzemeÜcret
ALTRONIX AL600ULPD4 Güç Kaynağı 4 Sigorta 12vdc Veya 24vdc @ 6a | AD9KLV 4TET2 AL600ULPD4Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı3.2513.5013.00Gri115 VACGüç Kaynağı 4Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AÇelik€542.12
ALTRONIX AL600ULPD4CB Güç Kaynağı 4ptc 12vdc Veya 24vdc @ 6a | AD9KLW 4TET3 AL600ULPD4CBMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı3.2513.5013.00Gri115 VACGüç Kaynağı 4PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AÇelik€542.12
ALTRONIX AL600ULPD8 Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 12/24VDC @ 6A, 32 - 120 Derece F | AD9KLX 4TET4 AL600ULPD8Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı3.2513.5013.00Gri115 VACGüç Kaynağı 8Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AÇelik€505.27
ALTRONIX AL600ULPD8CB Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 8 PTC Sınıf 2 Çıkış, BC300 Muhafaza | AD9KLY 4TET5 AL600ULPD8CBMulti-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı3.2513.5013.00Gri115 VACGüç Kaynağı 8PTC 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AÇelik€505.27
ALTRONIX AL600ULXB Güç Kaynağı, Elektronik Ayarlı 12 / 24VDC Çıkış | AD9KMA 4TET7 AL600ULXBGüç Kaynağı / Şarj Panosu----115 VACGüç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AFenolik veya Fiberglas€359.56
ALTRONIX AL600ULXD Güç Kaynağı 12vdc Veya 24vdc @ 6a 115/230 | AD9KMB 4TET8 AL600ULXDGüç Kaynağı / Şarj Cihazı4.5015.512.00Gri115 VAC / 230 VACGüç Kaynağı 12 VDC Veya 24 VDC @ 6A 115/230Çelik€500.25
ALTRONIX AL600ULXPD16 Güç Kaynağı, 16 Sigorta Korumalı 3.5A/250VAC Nominal Çıkışlar | AD9KMC 4TET9 AL600ULXPD16Multi-OutPut Güç Kaynağı / Şarj Cihazı4.5015.512.00Gri115 VACGüç Kaynağı 16Sigorta 12 VDC Veya 24 VDC @ 6AÇelik€547.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL600ULX Güç Kaynağı / Şarj Cihazı, 6A Nominal 12 / 24VDC Seçilebilir Çıkış
€490.07 / Adet