ALTRONIX AC Güç Kaynakları ve Transformatörler
stil | Model | derinlik | Muhafaza Tipi | Yükseklik | + | Montaj | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2428100C | 4.5 " | İç Aydınlatma | 5.62 " | Sınıf 2 Transformatör | Duvar | 100 | 7" | €163.68 | |
B | T2428300 | 5.1 " | Açılış | 3.25 " | Trafo | Ayak | 300 | 5.15 " | €495.85 |
AC Güç Kaynakları ve Transformatörler
Altronix AC güç kaynakları ve transformatörleri, güvenlik, gözetim, ateşleme, havalandırma, ısıtma, iklimlendirme ve HVAC kontrol sistemlerindeki erişim kontrol cihazları dahil olmak üzere elektronik malzemelere ve ekipmanlara güç sağlar. 0 derece ile 49 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışırlar ve iç mekan kullanımlarında doğal patlama güvenliği için açık ve iç mekan muhafazaları ile birlikte gelirler. Ayak ve duvara montaj seçenekleri bulunan bu cihazların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Debriyaj Plakaları ve Balata Tutucular
- Plaka ve Kiriş Kaldırma Kelepçeleri
- Vibratör Aksesuarları
- Oluklu Boru
- Araç Parçalarının Korunması
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Malzeme Asansörleri
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Yönlendiriciler
- Kaldırma Donanımı
- ASCO VALVES Manuel Operatörlü Pirinç Solenoid Valf
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Durapan Katı Kapak
- KEO Freze, Yüksek Hız Çeliği
- ARLINGTON INDUSTRIES Çatı Yanıp Sönen, Neopren
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover Uyumlu Ek Parçalar Bağlantı Adaptörleri
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LX Serisi Makaslı Kaldırma Masaları
- SIGNODE Dişliler
- DAYTON Kamalı Kaplinler
- EXTECH Higro Termometreler