Altronix T2428100c | Sınıf 2 Trafo 24/28vac 100 Va | 4wca3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX T2428100C Sınıf 2 Transformatör, Gri Kaplama, Çelik, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C Sınıf 2 Trafo, Gri Kaplama, Çelik, 60 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2ALR Model: T2428100CÇapraz Referans: 4WCA3
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
€163.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sınıf 2 Transformatör
Piller GerekliYok hayır
derinlik4.5 "
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza SonuGri
Muhafaza Yüksekliği (In.)5.62
Muhafaza Tipiİç Aydınlatma
Muhafaza Genişliği (In.)7.00
BitişGri
Yükseklik5.62 "
Hz50/60
Giriş Frekansı60
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
MontajDuvar
Çıkış Sayısı24 VAC veya 28 VAC
Çıkış Akımı24 VAC @ 4A veya 28 VAC @ 3.5A
Çıkış Gerilimi24 / 28 VAC
Alt KategoriTrafo
TipTransformatör W / Muhafazalı
UPC782239942732
VA Derecelendirmesi100
voltaj Çıkışı24 VAC veya 28 VAC
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza TipiYükseklik+MontajVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
ALTRONIX T2428300 Açık Çerçeve Transformatör, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Açılış3.25 "TrafoAyak3005.15 "€495.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX T2428100C Sınıf 2 Trafo, Gri Kaplama, Çelik, 60 Hz
€163.68 / Adet