ALTRONIX Güç Kaynakları / Genişleticiler, 60 Hz Giriş Frekansı
stil | Model | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Muhafaza Genişliği (In.) | + | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Al1002ulada | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac Güç Genişletici 10A Sync 864,9Th | 24 VDC veya 12 VDC | 10A | 24 VDC | €984.95 | |
B | Al1042ulada | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Güç Genişletici 10A 4Out Sync 864,9Th | 24 VDC veya 12 VDC | 10A | 24 VDC | €1,037.69 | |
C | AL1002ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Güç Genişletici 10A Sync 864,9Th, Büyük Kasa | 24 VDC | 10A | 24 VDC | €995.95 | |
C | AL802ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Güç Genişletici 8A Sync4 Sınıf A, 864,9Th Büyük | 24 VDC veya 12 VDC | 8A | 24 VDC veya 12 VDC | €885.73 |
Güç Kaynakları / Genişleticiler, 60 Hz Giriş Frekansı
Altronix NAC güç genişleticileri/kaynakları uygun maliyetli, voltajı düzenlenmiş, bildirim cihazı, devre genişletmeleri için uzaktan güç genişleticilerdir ve sistem aksesuarlarını desteklemek için yardımcı güç sağlar. Açıktaki yüzeylerdeki oksidasyonu azaltmak için çelik konstrüksiyona sahiptirler ve herhangi bir 24V volt yangın alarm kontrol paneline (FACP) bağlanabilirler. Bu CE onaylı genişleticiler, sesli bildirim cihazlarının (kornalar) ve görsel bildirim cihazlarının (yanıp sönen ışıklar) aynı anda susturulmasına veya devre dışı bırakılmasına olanak tanıyan 2 kablolu senkronizasyon modlarına sahiptir. Ek olarak, elektrikli bileşenlere ve sinyal devresine zarar gelmesini önlemek için topraktan düşme tespitleri sunarlar; sorun hafızaları aralıklı döngü sorunlarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu güç kaynağı cihazları, mükemmel ısı iletimi ve harici sorun sinyali bağlantıları için ortak sorun girişleri veya çıkışları için kapalı, kurşun asit veya jel tipi yedek piller kullanır. Bu LED göstergeler elektrik taşırken açılıp kapanır ve 6, 8 ve 10A çıkış akımı değerlerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yanma Analizörü Aksesuarları
- Takım Boyunlukları
- Plastik Çubuk Stoku
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Karton Zımba
- Ekipman
- Duvarcılık
- Parantez ve Parantez
- Mobilya
- hasır örme
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T1 3/4, 6.3V
- AIR HANDLER Fan Örtüsü Filtresi, Polyester
- NORTON ABRASIVES Ultra İnce Takviyeli Aşındırıcı Kesme Taşları
- WESTWARD Esnek Darbeli Soket, 1/2 "Sürücü Boyutu
- GRACO 0.008 "Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
- WEILER Minyatür Bardak Fırçası 5/8 İnç
- APPROVED VENDOR Rulo Uhmw 0.020 İnç Kalınlığı, 50 Feet Beyaz
- AMS Hızlı Bağlantı, Kum Burguları
- MEMPHIS GLOVE Luminator Domuz Derisi Palmiye İş Eldiveni
- ALLEGRO SAFETY kasetler