Altronix Al1002ulada | Nac Güç Genişletici 10a Sync 864 9th | 4tef5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL1002ULADA NAC Güç Kaynağı, Çelik, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX AL1002ULADA NAC Güç Kaynağı, Çelik, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KHL Modeli: AL1002ULADAÇapraz Referans: 4TEF5 / 4TEU3
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
€984.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nac Güç Genişletici 10A Sync 864,9Th
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)4.50
Muhafaza Yüksekliği (In.)15.5
Muhafaza Genişliği (In.)12.00
BitişKırmızı
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı24 VDC veya 12 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Genişletici
TipNac Güç Genişletici
voltaj Çıkışı24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)34.29
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8504406018
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL1002ULADA NAC güç kaynağı, acil durum bildirim cihazları için voltaj ayarlı bir uzaktan güç uzatmasıdır. Ofis binaları, oteller, hastaneler ve üretim tesisleri gibi ticari ve endüstriyel ortamlarda kullanılır. Voltaj düşüşlerini veya dalgalanmalarını önlemek için voltaj regülasyonunu sürdürerek, gücü flaşörler, kornalar ve hoparlörler gibi bildirim cihazlarına kadar genişletir.

Özellikler:

  • Hızlı durum izleme için LED göstergelere sahiptir.
  • Bu güç kaynağı, sesli ve görsel bildirim cihazlarının aynı anda devre dışı bırakılması için 2 telli korna / flaş senkronizasyon moduyla birlikte gelir.
  • Potter/Amseco, Gentex, System Sensor ve CooperWheelock dahil senkronizasyon protokolleriyle uyumluluk sunar.
  • Bu güç kaynağı, çok yönlü bildirim seçenekleri için geçici Kod 3'ü, sabit modu ve giriş-çıkış takipçi modunu destekler.
  • Aralıklı döngü sorunlarını tanımlamaya yardımcı olan ve sistem güvenilirliğini artıran sinyal devresi sorun belleğine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Altronix AL1002ULADA NAC güç kaynağının çalışma sıcaklığı nedir?

A. 0 ila 49 derece C arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.

S. Bu güç kaynağı ünitesinin LED göstergesinde hangi renk gösteriliyor?

A.

  • Yeşil: AC güç giriş voltajı mevcut.
  • Kırmızı: DC çıkış gücü.
  • Kırmızı ve yeşil: Lojik kart çıkış durumu.

S. Altronix AL1002ULADA NAC güç kaynağının ısı kapasitesi nedir?

A. 31 BTUh'ye kadar ısıya dayanabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış SayısıÇıkış Akımıvoltaj ÇıkışıÜcret
ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC Güç Kaynağı, 2 Sınıf A ve 4 Sınıf B Çıkışı | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Güç Genişletici 10A Sync 864,9Th, Büyük Kasa24 VDC10A24 VDC€995.95
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Güç Genişletici 10a 4out Sync 864 9. | AD9KJQ 4TEJ5 Al1042ulada4.631814.50Nac Güç Genişletici 10A 4Out Sync 864,9Th24 VDC veya 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Güç Genişletici | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Güç Genişletici 8A Sync4 Sınıf A, 864,9Th Büyük24 VDC veya 12 VDC8A24 VDC veya 12 VDC€885.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL1002ULADA NAC Güç Kaynağı, Çelik, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
€984.95 / Adet