ALTRONIX Güç Kaynağı Şarj Cihazları / Kartları, Tek Sigortalı Çıkış
stil | Model | + | uzunluk | Çıkış Sayısı | voltaj Çıkışı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | Güç Kaynağı Kartı, 12 VDC @ 10A | 5.1 " | 12 VDC | 12 VDC | 7.8 " | €358.81 | |
B | AL1024ULXB2 | Güç Kaynağı Kartı, 24 VDC @ 10A | 5.11 " | 24 VDC | 24 VDC | 8.63 " | €415.58 |
Güç Kaynağı Şarj Cihazları / Kartları, Tek Sigortalı Çıkış
Altronix güç kaynağı şarj cihazları / panoları, 115VAC, 60 Hz girişi, güç sınırlaması olmayan tekli 12VDC voltaj çıkışlarına dönüştürür. Kusursuz bir DC güç kaynağı için mükemmel elektrik yalıtımı ve filtrelenmiş ve elektronik olarak düzenlenmiş çıkışlar sağlayan fenolik veya fiberglas yapıya sahiptirler. Bu kartlar kısa devrelere ve termal aşırı yüklere karşı koruma sağlar ve kapalı, kurşun asitli veya jel tipi aküler için yerleşik şarj cihazlarına sahiptir. AC arızaları sırasında yedek akülere otomatik geçiş ve yedek aküye geçildiğinde sıfır voltaj düşüşü sunarlar. 0 derece ile 49 derece Santigrat arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahip ve 12VDC ve 24VDC voltaj çıkışlarında mevcut olan bu güç kaynağı kartlarından oluşan geniş bir yelpazeden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Anahtarları
- Duvar Hidrantları
- Dereceli Silindirler
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Yangın Hortumu Pimli Raf Montajları
- Üfleyiciler
- Eldivenler ve El Koruması
- Yardımcı Arabalar
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Endekslenebilir Araçlar
- HALLOWELL Soyunma Eğimi Üst Uç Kapatma
- APPROVED VENDOR DP Toz Tapası, Erkek Adaptör, Alüminyum
- SOUTHWIRE COMPANY Yıldız Uçlu Tornavida
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON E52 Serisi Endüktif Yakınlık Sensörleri
- DAYTON Fan Pervaneleri
- MI-T-M Braket Gerdiriciler
- ZURN Kapak Somunları ve Pulları
- BALDOR / DODGE SXRH Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MDJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler