Altronix Al1012ulxb | Güç Kaynağı Kartı 12vdc @ 10a | 4teg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL1012ULXB Güç Kaynağı Kartı 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3

ALTRONIX AL1012ULXB Güç Kaynağı Kartı 12vdc @ 10a

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KHU Modeli: AL1012ULXBÇapraz Referans: 4TEG3
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
€359.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kaynağı Kartı, 12 VDC @ 10A
Piller GerekliYok hayır
Yükseklik2.6 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
uzunluk5.1 "
MalzemeFenolik veya Fiberglas
Çıkış Sayısı12 VDC
Çıkış Akımı10A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Panosu
voltaj Çıkışı12 VDC
genişlik7.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)10.48
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Altronix AL1012ULXB güç kaynağı kartı, güvenlik ve erişim kontrol sistemlerinde aynı anda birden fazla cihaza güvenilir ve düzenlenmiş güç sağlamak için kullanılır. Tutarlı performans sağlar ve bağlı ekipmanın sorunsuz çalışmasını kolaylaştırır.

Özellikler:

  • Bu besleme panosu, dayanıklılık ve çeşitli çevresel faktörlere karşı dayanıklılık için fenolik / fiberglas yapıya sahiptir.
  • Çalıştırmak için pilsiz olarak gelir ve sık sık değiştirmeye gerek kalmadan tutarlı işlevsellik sağlar.
  • Aynı voltaj beslemesini gerektiren çeşitli cihazların bağlantısı için 12VDC'de birden fazla çıkış sunar.
  • Bu güç kaynağı kartında akü kabloları bulunur, böylece şarj edilebilir ekipman verimli şarj için bunlara takılabilir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu güç kaynağı kartını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?

A.

  • Yumuşak, kuru bir fırça veya bezle tozu ve kalıntıları yavaşça temizleyin.
  • İnatçı parçacıkları zarar vermeden çıkarmak için basınçlı hava kullanın.
  • Tahtayı herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin.
  • Elektrik hasarını önlemek için sıvı temizleyiciler veya solventler kullanmaktan kaçının.

S. Güç kaynağı kartını seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?

A.

  • Sistem gereksinimlerinizle uyumluluk
  • Güç verimliliği ve ısı dağıtımı
  • Güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Güç dalgalanmalarına ve kısa devrelere karşı koruma
  • Kolay entegrasyon için boyut ve form faktörü
  • Endüstri standartlarına ve sertifikalara uygunluk
  • Marka itibarı ve müşteri desteği

S. Güç kaynağı kartını kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Elektrik tehlikelerini önlemek için uygun topraklamayı sağlayın.
  • Aşırı yüklemeyi ve kısa devreleri önlemek için uygun sigortaları veya devre kesicileri kullanın.
  • Hasarı önlemek için kartı neme veya aşırı sıcaklıklara maruz bırakmaktan kaçının.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+uzunlukÇıkış Sayısıvoltaj ÇıkışıgenişlikÜcret
ALTRONIX AL1024ULXB2 Güç Kaynağı Kartı 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6 AL1024ULXB2Güç Kaynağı Kartı, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "€416.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL1012ULXB Güç Kaynağı Kartı 12vdc @ 10a
€359.56 / Adet