ALTRONIX Hassas Röle Modülleri
stil | Model | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RBSN | 1" | Hassas Röle Modülü 12/24 VDC 15Ma DPDT | 2" | 2.75 " | €20.57 | |
B | RBSNTTL | 1.1 " | Hassas Röle 12/24 VDC 18Ma DPDT | 2.75 " | 1.9 " | €28.35 |
Hassas Röle Modülleri
Altronix hassas röle modülleri, anahtarlama uygulamalarının yürütülmesinde sürekli görev işlemleri için idealdir. Neme ve yüksek sıcaklıklara dayanacak fenolik malzeme içerirler veya kimyasal dirençli elektrik yalıtımı sağlayan fiberglas yapıya sahiptirler. -25 santigrat derece ila 55 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışan ve 1.9 ve 2.75 inç genişliklerde mevcut olan bu modüllerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Montaj Tabanları
- Fiş Sigortaları
- Stroboskop ve Takometre Aksesuarları
- Zemin Zımpara Makineleri
- Kızılötesi Termometre Kalibratörleri
- Güç Kaynakları
- Laboratuvar Aletleri
- Otomotiv Testi
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- El ve Taşınabilir Lambalar
- POWER FIRST Yalıtımsız Flanş Küreği
- PARKER Pileli Filtre Kartuşu
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, CCGT, 80 Derece Paralelkenar, Karbür Torna Uç
- DIXON Yuvarlanma Yüksükleri
- NOTRAX Master Trax Lite İç Mekan Paspasları
- AUTOQUIP Çift Kollu Makaslı Tabla
- SPEARS VALVES PVC T Tipi Sıfır Ölü Ayaklı Küresel Vanalar, Ana Hat Soketi T x Vana Soketi/Fipt, FKM, Metrik
- DAYTON Arbor Basın
- VAUGHAN Çekiç Uçları
- HUMBOLDT Mikro ve Hassas Yiv Ayırıcılar