Altronix RBSNTTL hassas röle, düşük voltajlı giriş sinyallerine dayalı olarak elektrik akımı akışını kontrol etmek için tasarlanmış elektronik bir bileşendir. Belirli koşullara yanıt olarak kapıların açılması, alarmların etkinleştirilmesi veya ışıkların yakılması gibi eylemleri tetikleyebildiği güvenlik sistemlerinde, otomasyon ve erişim kontrolü uygulamalarında kullanılır.
Özellikler:
- Dayanıklılık ve çevresel faktörlere karşı direnç için fenolik/fiberglas yapıya sahiptir.
- Bu hassas röle, iki bağımsız devreyi veya elektrik yükünü aynı anda kontrol etmesini sağlayan DPDT kontaklarına sahiptir.
- -13 ila 131 derece F sıcaklık aralığında çalışır.
- Bu röle %85 bağıl nem koşullarında +/- %5 toleransla çalışabilmektedir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Altronix RBSNTTL hassas rölenin kontak değerleri nelerdir?
C. 1VAC'de 120A veya 2VDC'de 28A kontak derecesine sahiptir.
S. DPDT (çift kutuplu çift atışlı) ve SPST (tek kutuplu tek atışlı) anahtarlar arasındaki fark nedir?
A. DPDT anahtarları, iki ayrı elektrik devresini veya cihazını aynı anda kontrol etmelerini sağlayan iki kontak setine sahiptir. Daha fazla çok yönlülük sunarlar ve röle kontrolü ve motor yönünün tersine çevrilmesi gibi uygulamalar için uygundurlar. Buna karşılık, SPST anahtarları yalnızca bir kontak setine sahiptir ve tek bir devreyi yönetir; bu da onları evdeki ışık anahtarları ve diğer elektronik cihazlar gibi basit AÇMA/KAPAMA işlevleri için uygun kılar.
S. Bu Altronix hassas röleyi kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Röleyi belirtilen değerleri aşan gerilimlere veya akımlara maruz bırakmaktan kaçının.
- Kısa devreleri veya gevşek bağlantıları önlemek için röleyi doğru şekilde bağlayın.
- Özellikle röle dış mekanda kullanıma uygun değilse, neme veya suya maruz kalmasını önleyin.
- Röleyi nominal kapasitesinden daha fazla akım çeken cihazlara bağlayarak aşırı yüklenmesini önleyin.
- Aşırı ısınmayı veya performans sorunlarını önlemek için röleyi belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Yeterli havalandırma sağlayın ve ısı oluşumunu önlemek için rölenin üzerini örtmekten kaçının.
- Aşınma, hasar veya gevşek parça olup olmadığını kontrol etmek için röleyi ve bağlantılarını periyodik olarak inceleyin.
- DC voltaj kaynaklarını bağlarken doğru kutuplara dikkat edin.
- Röleyi tozdan, nemden ve diğer çevresel faktörlerden korumak için dış mekanlarda veya zorlu ortamlarda koruyucu muhafazalar kullanın.
- Elektrik çarpmasını veya paraziti önlemek için röleyi uygun şekilde topraklayın.
- Röle veya bağlı devrelerde herhangi bir ayar yapmadan veya onarım yapmadan önce daima gücü kesin.
- Referans, sorun giderme ve bakım için ürün kılavuzunu ve belgelerini el altında bulundurun.
S. Bu Altronix RBSNTTL hassas röleyi saklamak için hangi sıcaklık aralığı uygundur?
C. -13 ila 158 derece F sıcaklık aralığında güvenli bir şekilde saklanır.