ALTRONIX Üç Çıkışlı Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, 60 Hz
stil | Model | Muhafaza Derinliği (In.) | Muhafaza Yüksekliği (In.) | Muhafaza Genişliği (In.) | + | Çıkış Akımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Eşzamanlı Çıkış | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A | €579.13 | |
B | AL600UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Eşzamanlı Çıkış | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A | €764.31 | |
C | AL400UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Eşzamanlı Çıkış | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A | €606.06 | |
C | AL600UL3X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Eşzamanlı Çıkış | 5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A | €787.89 |
Üç Çıkışlı Güç Kaynakları / Şarj Cihazları, 60 Hz
Altronix üçlü çıkışlı güç kaynakları/şarj cihazları, erişim kontrol sistemleri ve aksesuarlarıyla birlikte kullanılır ve 115VAC / 60 Hz giriş voltajını üç ayrı PTC korumalı, 5VDC, 12VDC ve 24VDC düzenlenmiş çıkış voltajına dönüştürür. Korozyona dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptirler ve sızdırmaz, kurşun asitli veya jel tipi akülerle uyumludurlar. UL listesinde yer alan bu şarj cihazları, pil yüzdesi göstergelerine sahiptir ve raporlama veya sinyal cihazlarını tetiklemek için form C kontakları aracılığıyla düşük pil denetimlerine sahiptir. Aşırı gerilim ve aşırı akım arızalarından kaynaklanan AC arızalarını önlerler ve tetiklenen DC çıkışlarını gösteren LED göstergelerle entegredirler ve 0 santigrat derece ila 49 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışırlar. 3.25 ve 4.50 inç muhafaza derinliklerinde varyantlar mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Aksesuarları
- Toolholder Aksesuarları
- Arbors
- Kablo Zımba
- Acil Barınak Isıtıcıları ve Klimaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Yüz Koruyucular
- Bükme
- Hava hareketi
- Emniyet Anahtarları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kurşun Ağırlığı
- APPROVED VENDOR Çubuk Uhmw-pe, Beyaz
- VULCAN HART Orifis Pilotu
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5 Raflı Dolly Taban Arabası
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Vanalar, Kolu, EPDM
- EATON Paspayı
- WILTON TOOLS Kol Çubuğu Kelepçeleri
- ELKAY Şişe Dolum İstasyonlu Su Soğutucu
- ENERPAC SCL Serisi Hidrolik Silindir Setleri
- BROWNING 14M170 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler