Altronix Al400ul3 | Üçlü Gerilim Güç Kaynağı/şarj cihazı | 4ten5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ALTRONIX AL400UL3 Üç Çıkışlı Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Sınıf 2 Nominal | AD9KKV 4TEN5

ALTRONIX AL400UL3 Üç Çıkışlı Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Sınıf 2 Dereceli

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9KKV Modeli: AL400UL3Çapraz Referans: 4TEN5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€579.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Eşzamanlı Çıkış
Piller GerekliYok hayır
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)13.50
Muhafaza Genişliği (In.)13.00
BitişGri
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi115 VAC
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı5VDC/12VDC/24VDC
Çıkış Akımı5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipÜçlü Voltajlı Güç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı5VDC/12VDC/24VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)37.34
Gemi uzunluğu (cm)33.66
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)+Çıkış AkımıÜcret
ALTRONIX AL400UL3X 60 Hz Güç Kaynağı Şarj Cihazı, BC400 Muhafaza, Duvara Montaj | AD9KKW 4TEN6 AL400UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 1.5A Eşzamanlı Çıkış5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 1.5A€606.06
ALTRONIX AL600UL3 Sınıf 2 Nominal Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 115VAC, Üçlü Çıkış | AD9KLM 4TER4 AL600UL33.2513.5013.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Eşzamanlı Çıkış5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€764.31
ALTRONIX AL600UL3X Güç Kaynağı Şarj Cihazı, 3 PTC Sınıf 2 Çıkış, 5/12/24VDC @ 3A | AD9KLN 4TER5 AL600UL3X4.5015.512.00P / S 5 / 12Dc / 1.75, 24Dc / 3A Eşzamanlı Çıkış5 VDC/12 VDC @ 1.75A, 24 VDC @ 3A€787.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ALTRONIX AL400UL3 Üç Çıkışlı Güç Kaynağı Şarj Cihazı, Sınıf 2 Dereceli
€579.13 / Adet