AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI Havyalar
stil | Model | Handle | uzunluk | Ipucu boyutu | Tip | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | - | - | - | - | - | - | €131.67 | |
B | 3112-50 | - | - | - | - | - | - | €161.63 | |
C | S3138-150 | - | - | - | - | - | - | €256.02 | |
D | 3158X-250 | Parke | 14 " | 5/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 250 | €414.41 | |
E | 3198-550 | Parke | 15 " | 1.125 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 550 | €594.54 | |
F | 3125-75 | Parke | 12.25 " | 1/4 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 75 | €208.45 | |
G | 3158E-200 | Parke | - | 5/8, 7/8, 1-1/8 | Profesyonel Düzeyde | 120 | 200 | €397.41 | |
D | 3158-200 | Parke | 14 " | 5/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 200 | €375.07 | |
H | 3178-300 | Parke | 14.375 " | 7/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 300 | €492.67 | |
I | 3198E-550 | Parke | - | 0.56mm | Profesyonel Düzeyde | 120 | 550 | €598.37 | |
J | 3138-100 | Parke | 13 " | 3/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 100 | €268.42 | |
J | 3138X-175 | Parke | 13 " | 3/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 175 | €296.91 | |
F | 3125-60 | Parke | 12.25 " | 1/4 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 60 | €191.42 | |
K | 3138-150 | Parke | 13 " | 3/8 | Profesyonel Düzeyde | 110 120-VAC | 150 | €261.42 | |
L | 3178E-300 | Parke | - | 0.87mm | Profesyonel Düzeyde | 120 | 300 | €481.60 | |
M | 3158XE-250 | Parke | - | 0.62mm | Profesyonel Düzeyde | 120 | 250 | €391.37 | |
N | 3112 120-60 | Plastik | 8" | 1 / 4 " | Zor görev | 110 120-VAC | 60 | €181.65 |
Lehimleme Ütüler
American Beauty havyaları, tüm standart muadillerini sürekli olarak geride bırakan, paragon demir kaplı kurşunsuz uçlara sahiptir. Bu RoHS uyumlu lehimleme istasyonları, gelişmiş ısı transferi ve konforlu temizlik hizmetleri için fiş tipi bir uç tasarımına sahiptir. Bu Adetlerin modüler yapısı, sarf malzemelerinin kolayca değiştirilmesine olanak tanır. 60, 100, 150, 300 ve 550 W güç derecelerinde bulunan bu havyaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafaları
- Basınçlı Yıkama Hortumları
- Bakır Çubuk Stoku
- Havalı Fren Aksesuarları
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- Akış Kontrol Vanaları
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Ölçme Ekipmanları
- Endekslenebilir Araçlar
- Gölet Aksesuarları
- MORSE DRUM Hydra Kaldırma Taşıyıcı
- BALDWIN FILTERS Kanal Akış Hava Filtresi Elemanı
- LOVEJOY M70 Serisi Yaylı Pullies
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Selüloz
- THOMAS & BETTS RCS10 Serisi Halka Terminaller
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES Kelebek Vana CPVC Diskli Gerçek Lug Valf Revizyon Kitleri, Buna-N
- SPEARS VALVES CPVC Küre Desenli İğne Vanalar
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 İnç Patlama Korumalı Aksiyel Kutu Fanları
- SLOAN Montaj Kitleri