Amerikan Güzeli 3138-100 | Havya 100w 3/8 İnç 855 F | 5zgv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3138-100 Havya 100w 3/8 İnç 855 F | AE7MJE 5ZGV5

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-100 Havya 100w 3/8 İnç 855 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MJE Model: 3138-100Çapraz Referans: 5ZGV5
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
€268.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havya
HandleParke
uzunluk13 "
Sıcaklık Değerlendirme855 Derece F
BahşişElmas Tarzı
Ipucu boyutu3/8
TipProfesyonel Düzeyde
Gerilim110 120-VAC
Watt100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu8205600000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Isı Kalkanı (Talep Üzerine Mevcuttur)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHandleuzunlukIpucu boyutuTipGerilimWattÜcret
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3112 120-60 Havya Ağır Hizmet 60 Watt 8 İnç Uzunluk | AD6RKC 49W655 3112 120-60Plastik8"1 / 4 "Zor görev110 120-VAC60€181.65
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3198-550 Havya 550w 1-1/8 İnç 1010 F | AE7MHY 5ZGU9 3198-550Parke15 "1.125Profesyonel Düzeyde110 120-VAC550€594.54
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3178-300 Havya 300w 7/8 İnç 1000 F | AE7MHZ 5ZGV0 3178-300Parke14.375 "7/8Profesyonel Düzeyde110 120-VAC300€492.67
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3158X-250 Havya 250w 5/8 İnç 1000 F | AE7MJA 5ZGV1 3158X-250Parke14 "5/8Profesyonel Düzeyde110 120-VAC250€414.41
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3158-200 Havya 200w 5/8 İnç 1000 F | AE7MJB 5ZGV2 3158-200Parke14 "5/8Profesyonel Düzeyde110 120-VAC200€375.07
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3138X-175 Havya 175w 3/8 İnç 1025 F | AE7MJC 5ZGV3 3138X-175Parke13 "3/8Profesyonel Düzeyde110 120-VAC175€296.91
AMERİKAN GÜZELLİK ARAÇLARI 3138-150 Havya 150w 3/8 İnç 1010 F | AE7MJD 5ZGV4 3138-150Parke13 "3/8Profesyonel Düzeyde110 120-VAC150€261.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-100 Havya 100w 3/8 İnç 855 F
€268.42 / Adet