ADB HOIST RINGS MFG. EN Guard Hoist Rings, Metric
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | genişlik | İç Genişlik | iplik uzunluğu | Iç uzunluk | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 38.5 mm | 98mm | €116.97 | |
A | EN34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 58.2mm | 31.8 mm | 16mm | 36.5 mm | 98mm | €116.97 | |
A | EN34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65 mm | 159.9 mm | €147.15 | |
A | EN34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 65.3 mm | 160.2 mm | €147.15 | |
A | EN34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 62 mm | 159.9 mm | €147.15 | |
A | EN34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 88.9 mm | 48 mm | 25mm | 58.7 mm | 159.6 mm | €147.15 | |
A | EN34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm | 129.5 mm | 71.4 mm | 28mm | 85.7 mm | 215.2 mm | €362.36 | |
A | EN34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm | 129.5 mm | 71.4 mm | 38mm | 79.7 mm | 225.2 mm | €362.36 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Numara Etiketleri
- Azaltılmış Shank Matkap Uçları
- Yangın Söndürme Aparatları
- El Tipi Boya Püskürtücüler
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- HVAC Motorları
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Kapalı HID Armatürleri
- Tesisat Hortumları
- SAFETY SPEED Silindirler
- LOVEJOY BNZ-125 Serisi Eşanjör
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 3-3/4 İnç Dış Çap, Siyah
- COOPER B-LINE B253 Serisi Dört Delik Açık Açı
- SPEARS VALVES Polipropilen Diyaframlı Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM Contalar ve Diyafram
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakorlar 2000, SR Fipt x SR Fipt FKM O-Ring SS Yaka
- MORSE CUTTING TOOLS Çapak Alma Bıçakları
- TB WOODS Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- VESTIL De Başlık Yedek Bıçakları
- BROWNING B Serisi Kavrama Kayışı Makaraları, Ayrık Konik Burçlu, 8 Yivli