Amerikan Matkap Burcu En34312 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU EN34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KNQ

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. EN34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KNQ Modeli: EN34312

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€116.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Sınıf1
sınıfB
Iç uzunluk36.5 mm
İç Genişlik31.8 mm
Yükleme kapasitesi450Kg
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik98mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık11.1 mm
iplik uzunluğu16mm
Konu BoyutuM10x1.50
Tork16 Nm
genişlik58.2mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)9.88
Gemi uzunluğu (cm)5.92
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik Kaldırma Halkası
  • Korozyona Dirençli Kaplama – Akımsız Nikel (AMS-C-26074 Sınıf 1 Sınıf B)
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Olarak Serileştirildi
  • Diğer Standart ve Metrik Boyutlar Mevcuttur
  • 550-30,000 lbs Arasındaki Boyutları Seçin
  • 360° dönebilir, 180° dönebilir
  • Muayene için kolayca sökülüp yeniden monte edilir
  • ASME-B30.26 ile derlenir
  • 5:1 Tasarım Faktörü
  • Delikli cıvataların aksine, döner kaldırma halkaları cıvata ekseninden 0-90 derece arasında tam kapasiteyi korur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34212 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KNP EN34212400KgM8x1.259.5 Nm58.2mm31.8 mm16mm38.5 mm98mm€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34515 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KNR EN345151050KgM12x1.7537 Nm88.9 mm48 mm25mm65 mm159.9 mm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34518 Kaldırma Halkası, 1500Kg Yük Kapasitesi, M14x2.0 Diş Boyutu, 45 Nm Tork | CD6KNT EN345181500KgM14x2.0045 Nm88.9 mm48 mm25mm65.3 mm160.2 mm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34614 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KNU EN346141900KgM16x2.0080 Nm88.9 mm48 mm25mm62 mm159.9 mm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34714 Kaldırma Halkası, 2200Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KNV EN347142200KgM20x2.50135 Nm88.9 mm48 mm25mm58.7 mm159.6 mm€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34102 Kaldırma Halkası, 4200Kg Yük Kapasitesi, M24x3.0 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KNW EN341024200KgM24x3.0311 Nm129.5 mm71.4 mm28mm85.7 mm215.2 mm€362.36
AMERİKAN MATKAP BURCU EN34105 Kaldırma Halkası, 4500Kg Yük Kapasitesi, M30x3.5 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KNX EN341054500KgM30x3.5311 Nm129.5 mm71.4 mm38mm79.7 mm225.2 mm€362.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. EN34312 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork
€116.97 / Adet