ADB HOIST RINGS MFG. EN Guard Hoist Rings, Standard
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | genişlik | İç Genişlik | iplik uzunluğu | Iç uzunluk | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EN33112 | 550 lbs. | 1 / 4-20 | 5 ft. Lbs. | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.57 " | 3.79 " | €116.97 | |
A | EN33212 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.51 " | 3.79 " | €116.97 | |
A | EN33312 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 2.29 " | 1.25 " | 0.56 " | 1.45 " | 3.79 " | €116.97 | |
B | EN33316 | 2250 lbs. | 1 / 2-13 | 26 ft. Lbs. | 2.29 " | 1.25 " | 1.06 " | 1.45 " | 4.29 " | €116.97 | |
B | EN33516 | 2500 Lbs. | 1 / 2-13 | 28 ft. Lbs. | 3.5 " | 1.89 " | 1.25 " | 2.56 " | 6.56 " | €147.15 | |
A | EN33512 | 2500 Lbs. | 1 / 2-13 | 28 ft. Lbs. | 3.5 " | 1.89 " | 0.75 " | 2.56 " | 6.06 " | €147.15 | |
A | EN33614 | 4000 lbs. | 5 / 8-11 | 60 ft. Lbs. | 3.5 " | 1.89 " | 1" | 2.44 " | 6.31 " | €147.15 | |
A | EN33714 | 5000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 3.5 " | 1.89 " | 1" | 2.31 " | 6.31 " | €147.15 | |
B | EN33716 | 5000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 3.5 " | 1.89 " | 1.5 " | 2.31 " | 6.81 " | €147.15 | |
A | EN33102 | 7000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 5.1 " | 2.81 " | 1.2 " | 3.57 " | 8.57 " | €362.36 | |
A | EN33104 | 8000 lbs. | 7 / 8-9 | 160 ft. Lbs. | 5.1 " | 2.81 " | 0.95 " | 3.32 " | 8.32 " | €362.36 | |
A | EN33105 | 10000 lbs. | 1-8 | 230 ft. Lbs. | 5.1 " | 2.81 " | 1.45 " | 3.2 " | 8.82 " | €362.36 | |
A | EN33402 | 15000 lbs. | 1 1 / 4-7 | 470 ft. Lbs. | 6.75 " | 3.88 " | 1.88 " | 3.74 " | 11.1 " | €669.82 | |
A | EN33424 | 24000 lbs. | 1 1 / 2-6 | 800 ft. Lbs. | 6.75 " | 3.88 " | 2.63 " | 3.49 " | 11.85 " | €804.57 | |
A | EN33427 | 30000 lbs. | 2-4 1 / 2 | 1100 ft. Lbs. | 6.75 " | 3.88 " | 2.96 " | 3.49 " | 12.18 " | €1,154.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havayla Çalışan Gres Tabancaları
- Sürekli Esnetme Kablosu
- Boru ve Kablo Askıları
- Isı Sapanlar
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- Ölçme Ekipmanları
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- NORTH BY HONEYWELL Baret Süspansiyonları
- ADVANCE TABCO U Şekilli Dishtable
- T&S Lavabo Bataryası
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 12-28 Unf Lh
- EATON CH Serisi Alt Besleme Pabuçları
- NUPLA Yumuşak Yüzlü Hızlı Değiştirilebilir Çekiçler
- ALL GEAR Tower Line Kernmantle Arborist Statik Kurtarma ve İple İnme Hatları
- SECURALL PRODUCTS B1600 Serisi Tehlikeli Madde Varil Saklama Dolapları
- LEWISBINS 12 İnç Raf Kutuları