Amerikan Matkap Burcu En33104 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU EN33104 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork | CD6KNJ

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. EN33104 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KNJ Modeli: EN33104

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€362.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Sınıf1
sınıfB
Iç uzunluk3.32 "
İç Genişlik2.81 "
Yükleme kapasitesi8000 lbs.
Malzeme4140 Alaşımlı Çelik
hareket360 Derece Fırdöndüler, 180 Derece. Pivotlar
Toplam yükseklik8.32 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık1"
iplik uzunluğu0.95 "
Konu Boyutu7 / 8-9
Tork160 ft. Lbs.
genişlik5.1 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.36
Gemi yüksekliği (cm)23.67
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Dövme ve İşlenmiş Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik Kaldırma Halkası
  • Korozyona Dirençli Kaplama – Akımsız Nikel (AMS-C-26074 Sınıf 1 Sınıf B)
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Olarak Serileştirildi
  • Diğer Standart ve Metrik Boyutlar Mevcuttur
  • 550-30,000 lbs Arasındaki Boyutları Seçin
  • 360° dönebilir, 180° dönebilir
  • Muayene için kolayca sökülüp yeniden monte edilir
  • ASME-B30.26 ile derlenir
  • 5:1 Tasarım Faktörü
  • Delikli cıvataların aksine, döner kaldırma halkaları cıvata ekseninden 0-90 derece arasında tam kapasiteyi korur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkgenişlikİç Genişlikiplik uzunluğuIç uzunlukToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33112 Kaldırma Halkası, 550 lbs. Yük Kapasitesi, 1/4-20 Diş Boyutu, 5 ft. lbs. Tork | CD6KNB EN33112550 lbs.1 / 4-205 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.57 "3.79 "€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33212 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KNC EN33212800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.51 "3.79 "€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33312 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KND EN333121000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.2.29 "1.25 "0.56 "1.45 "3.79 "€116.97
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33512 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KNE EN335122500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.3.5 "1.89 "0.75 "2.56 "6.06 "€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33614 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork | CD6KNF EN336144000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.44 "6.31 "€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33714 Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KNG EN337145000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.3.5 "1.89 "1"2.31 "6.31 "€147.15
AMERİKAN MATKAP BURCU EN33102 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KNH EN331027000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.5.1 "2.81 "1.2 "3.57 "8.57 "€362.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. EN33104 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork
€362.36 / Adet