ADB HOIST RINGS MFG. EZ-Torque Hoist Rings, Metric
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | iplik uzunluğu | genişlik | İç Genişlik | Tork | Kalınlık | Iç uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24490 | 7000Kg | M30x3.5 | 66mm | 165.1 mm | 81.3 mm | 13.5 Nm | 31.8 mm | 106.3 mm | €916.59 | |
A | 24494 | 11000Kg | M36x4.0 | 69 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 20.8 Nm | 44.5 mm | 164.8 mm | €1,158.02 | |
A | 24498 | 12500Kg | M42x4.5 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.6 Nm | 44.5 mm | 158.8 mm | €1,301.12 | |
A | 24290 | 13500Kg | M48x5.0 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.3 Nm | 44.5 mm | 152.8 mm | €1,301.12 | |
A | 24592 | 22000Kg | M64x6.0 | 102 mm | 296.4 mm | 146.1 mm | 53.9 Nm | 57.2 mm | 203.3 mm | €3,136.52 | |
A | 24690 | 31500Kg | M72x6.0 | 132 mm | 368.3 mm | 184.1 mm | 124.7 Nm | 69.8 mm | 215.4 mm | €5,280.45 | |
A | 24790 | 51000Kg | M90x6.0 | 178 mm | 403.9 mm | 196.8 mm | 132.8 Nm | 82.5 mm | 235.7 mm | €15,573.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Kiriş Tork Anahtarları
- Endüstriyel Cam Termometreler
- Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğri Üfleyiciler
- Vücut Onarım Yamaları
- Freze Makinesi T-Somunları
- Çatı Vantilatörleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Hava filtreleme
- Otomotiv Kimyasalları
- DAYTON Yerleştirme Ürün Platformu Kamyonları
- BRADY Boru İşareti, 1 - 2-1 / 2 ", Düşük Basınç Seviyesi
- BRADY Dikkat Etiketi
- ASHCROFT Bullet Nose Dalgıç Seviye Transmiterleri
- THOMAS & BETTS Sıvı geçirmez Esnek Borular
- EBERBACH Sabit Kesme Bıçakları
- EATON Bussmann Serisi NCLPT Sigortalar
- GRACO İpucu Filtreleri
- ALL MATERIAL HANDLING X5 Serisi Kollu Zincirli Vinçler
- BALDOR / DODGE Göbekler, Lastik Kaplinler