ADB KALDIRMA HALKASI MFG. Heavy Duty® D Halka Yandan Çekmeli, Metrik
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | genişlik | İç Genişlik | Kalınlık | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 144 mm | €138.16 | |
A | 37810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 154 mm | €138.16 | |
A | 37815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €174.49 | |
A | 37820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €174.49 | |
A | 37825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | €257.27 | |
A | 37830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 38mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 213 mm | €375.84 | |
A | 37835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm | 43mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 218 mm | €375.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tezgah Aksesuarları
- Ölçek Aksesuarları
- Arbor Basın
- Halı döşeme
- Kasa Kapatma Makineleri
- Vanaları kapat
- Elektrik Güç Testi
- Elektronik / Bench Test
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Beton ve Asfalt
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektrik Kutuları, Mobilya Montajı
- MARKS USA kilitlemek
- DIXON Hortum Uç Konnektörleri
- DIXON Raf Hortumları
- DIXON Polikarbonat Rafineri Sis Nozulları
- TENNSCO BS5 Serisi Kutu Dolabı
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1/4-20 Unc Lh
- SMC VALVES Vq Serisi Vana
- VESTIL VPS Serisi Fırça Başlıkları
- BROWNING TPZ40M Serisi Tork Sınırlayıcılar