Amerikan Matkap Burcu 37815 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 37815 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KQF

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 37815 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KQF Model: 37815

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€174.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
İç Genişlik56 mm
Yükleme kapasitesi1050Kg
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece
Toplam yükseklik169 mm
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık13mm
iplik uzunluğu39mm
Konu BoyutuM12x1.75
Tork37 Nm
genişlik99 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)16.99
Gemi uzunluğu (cm)9.98
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Yeniden Tasarlanan Yük Halkası Ağ Sapanlarına Daha Uygun
  • Yük yönünde kendiliğinden hizalanır ve yük altında 360 derece döner
  • Yüklerin Tarafına Monte Edilmiştir ve Cıvata Ekseninden 90 Derece Açıyla Yükleme Yapacak Şekilde Tasarlanmıştır
  • Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik ve Siyah Oksit Kaplamalı
  • Tasarım Faktörü 5:1
  • %100 Magnaflux Test Edildi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 37805 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KQD 37805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm144 mm€138.16
AMERİKAN MATKAP BURCU 37810 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KQE 37810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm154 mm€138.16
AMERİKAN MATKAP BURCU 37820 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KQG 378201900KgM16x2.0080 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€174.49
AMERİKAN MATKAP BURCU 37825 Kaldırma Halkası, 2200Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KQH 378252200KgM20x2.50135 Nm39mm99 mm56 mm13mm169 mm€257.27
AMERİKAN MATKAP BURCU 37830 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KQJ 378303000KgM20x2.50135 Nm38mm127 mm79 mm19 mm213 mm€375.84
AMERİKAN MATKAP BURCU 37835 Kaldırma Halkası, 4200Kg Yük Kapasitesi, M24x3.0 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KQK 378354200KgM24x3.0311 Nm43mm127 mm79 mm19 mm218 mm€375.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 37815 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork
€174.49 / Adet