ADB KALDIRMA HALKASI MFG. Heavy Duty® D Halka Yandan Çekmeli, Standart
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | genişlik | İç Genişlik | Kalınlık | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37305 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 0.48 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 5.6 " | €138.18 | |
A | 37310 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 0.48 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 5.6 " | €138.18 | |
A | 37315 | 2500 Lbs. | 1 / 2-13 | 28 ft. Lbs. | 0.98 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 6.1 " | €174.47 | |
A | 37320 | 4000 lbs. | 5 / 8-11 | 60 ft. Lbs. | 0.98 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 6.1 " | €174.47 | |
A | 37325 | 5000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 1.23 " | 3.88 " | 2.19 " | 0.5 " | 6.35 " | €257.27 | |
A | 37330 | 7000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 1.28 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.16 " | €375.84 | |
A | 37335 | 8000 lbs. | 7 / 8-9 | 160 ft. Lbs. | 1.28 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.16 " | €375.84 | |
A | 37340 | 10000 lbs. | 1-8 | 230 ft. Lbs. | 1.53 " | 5" | 3.13 " | 0.75 " | 8.41 " | €375.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Fırınları ve Fırınları
- Harç Çapaları
- Fan Örtüsü Filtreleri
- Rezervuar Aksesuarları
- Nakavt Burçlar
- Pompa Kontrolleri
- Dağıtım Ekipmanları
- A / C Soğutma
- Jeneratörler
- El ve Taşınabilir Lambalar
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Değnek Fırçası
- MONROE PMP Çekme Kolu Evet Alüminyum Toz Boya
- DEWALT Kare Alüminyum Siyah
- HONEYWELL Hızlı Etkili Aktüatörler
- VULCAN HART Bacak
- EATON Buton Yıkayıcılar
- CALBRITE Kapaklı Paslanmaz Çelik GUAX Boru Çıkış Kutusu
- STARRETT Kadranlı Kalınlık Ölçerler
- SPEAKMAN Banyo Bataryaları
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Pirinç Çekme Pinyon Telleri