Amerikan Matkap Burcu 37335 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 37335 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork | CD6KQB

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 37335 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KQB Model: 37335

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€375.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
İç Genişlik3.13 "
Yükleme kapasitesi8000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece
Toplam yükseklik8.16 "
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu1.28 "
Konu Boyutu7 / 8-9
Tork160 ft. Lbs.
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.76
Gemi yüksekliği (cm)23.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Yeniden Tasarlanan Yük Halkası Ağ Sapanlarına Daha Uygun
  • Yük yönünde kendiliğinden hizalanır ve yük altında 360 derece döner
  • Yüklerin Tarafına Monte Edilmiştir ve Cıvata Ekseninden 90 Derece Açıyla Yükleme Yapacak Şekilde Tasarlanmıştır
  • Yüksek Mukavemetli Alaşımlı Çelik ve Siyah Oksit Kaplamalı
  • Tasarım Faktörü 5:1
  • %100 Magnaflux Test Edildi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkToplam yükseklikÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 37305 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 37310 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 37315 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KPX 373152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 37320 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork | CD6KPY 373204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 37325 Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KPZ 373255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€257.27
AMERİKAN MATKAP BURCU 37330 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€375.84
AMERİKAN MATKAP BURCU 37340 Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-8 Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork | CD6KQC 3734010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€375.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 37335 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork
€375.84 / Adet