ADB KALDIRMA HALKASI MFG. Heavy Duty® Yandan Çekmeli Kaldırma Halkaları, Metrik
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | genişlik | İç Genişlik | Kalınlık | hareket | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €138.18 | |
A | 36810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €138.18 | |
A | 36815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €174.47 | |
A | 36820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €174.47 | |
A | 36825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360 ° | €257.27 | |
A | 36830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm | 39mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360 ° | €375.84 | |
A | 36835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm | 43mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360 ° | €375.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hex ve Torx Anahtar Setleri
- Kelepçe Mili Montajlarını Değiştirin
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Lastik Takma ve Sökme Aletleri
- El ve Parmak Koruyucuları
- Polisaj
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Soğutma Test Cihazları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Kaynak Kimyasalları
- INTERMATIC Zamanlayıcıları Takın
- DIXON Çift Galonaj Kapama Nozulları
- PASS AND SEYMOUR Dekoratör Üç Yollu Pedallı Anahtarlar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Retrofit Küresel Vanalar, Soket Uçları, EPDM
- THOMAS & BETTS Düz Konnektörler
- GRAINGER Sensörler
- APPLETON ELECTRIC LED Islak Mekan Aydınlatmaları
- SMC VALVES Profinet
- STEARNS BRAKES 331 Serisi Frenler
- BOSTON GEAR Eksenel Tip BOST-BRONZ Yağ Emdirilmiş Sinterlenmiş Bronz Rulmanlar Eksenel Tip