Amerikan Matkap Burcu 36830 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 36830 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KRA

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36830 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KRA Model: 36830

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€375.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
İç Genişlik79 mm
Yükleme kapasitesi3000Kg
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık19 mm
iplik uzunluğu39mm
Konu BoyutuM20x2.50
Tork135 Nm
genişlik133 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)19.89
Gemi uzunluğu (cm)13.39
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Hareket Aralığı: 360° döner
  • Tasarım Faktörü: Herhangi bir yönde minimum 5:1, ASTM E1444'e Göre Manyetik Parçacık Denetimi, Parçaların kaybolmaması için ünite tek (1) parça halinde sağlanır, Yük yönünde kendiliğinden hizalanır.
  • Kaplama: Alaşımlı çelik, korozyon direnci için siyah oksit kaplama
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkhareketÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 36805 Kaldırma Halkası, 400Kg Yük Kapasitesi, M8x1.25 Diş Boyutu, 9.5 Nm Tork | CD6KQV 36805400KgM8x1.259.5 Nm14mm99 mm56 mm13mm360 Derece€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 36810 Kaldırma Halkası, 450Kg Yük Kapasitesi, M10x1.5 Diş Boyutu, 16 Nm Tork | CD6KQW 36810450KgM10x1.5016 Nm24mm99 mm56 mm13mm360 Derece€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 36815 Kaldırma Halkası, 1050Kg Yük Kapasitesi, M12x1.75 Diş Boyutu, 37 Nm Tork | CD6KQX 368151050KgM12x1.7537 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 Derece€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 36820 Kaldırma Halkası, 1900Kg Yük Kapasitesi, M16x2.0 Diş Boyutu, 80 Nm Tork | CD6KQY 368201900KgM16x2.0080 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 Derece€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 36825 Kaldırma Halkası, 2200Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork | CD6KQZ 368252200KgM20x2.50135 Nm37 mm99 mm56 mm13mm360 Derece€257.27
AMERİKAN MATKAP BURCU 36835 Kaldırma Halkası, 4200Kg Yük Kapasitesi, M24x3.0 Diş Boyutu, 311 Nm Tork | CD6KRB 368354200KgM24x3.0311 Nm43mm133 mm79 mm19 mm360 Derece€375.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36830 Kaldırma Halkası, 3000Kg Yük Kapasitesi, M20x2.5 Diş Boyutu, 135 Nm Tork
€375.84 / Adet