ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Side Pull Hoist Rings, Standard
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | iplik uzunluğu | genişlik | İç Genişlik | Kalınlık | hareket | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36305 | 800 lbs. | 5 / 16-18 | 7 ft. Lbs. | 0.479 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360 ° | €138.18 | |
A | 36310 | 1000 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 0.479 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360 ° | €138.18 | |
A | 36315 | 2500 Lbs. | 1 / 2-13 | 28 ft. Lbs. | 0.979 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360 ° | €174.47 | |
A | 36320 | 4000 lbs. | 5 / 8-11 | 60 ft. Lbs. | 0.979 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360 ° | €174.47 | |
A | 36325 | 5000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 1.229 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360 ° | €257.27 | |
A | 36330 | 7000 lbs. | 3 / 4-10 | 100 ft. Lbs. | 1.25 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360 ° | €375.84 | |
A | 36335 | 8000 lbs. | 7 / 8-9 | 160 ft. Lbs. | 1.25 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360 ° | €375.84 | |
A | 36340 | 10000 lbs. | 1-8 | 230 ft. Lbs. | 1.5 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360 ° | €375.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emme Korumalı Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları
- Pens Setleri
- Havalı Çekiç Keski Tutucular
- Fiberglas Levha Film ve Düz Stok
- Step Motor Kontrolörleri
- Mengeneler
- Aşındırıcı tekerlekler
- lehimleme
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Asfalt Testi
- BRISKHEAT Fiberglas Isıtma Bantları
- LABELMASTER GHS Korozyon Etiketi, Korozyon
- HALLOWELL Ergonomik Çalışma Tezgahı
- DIXON Kısa Şaft GHT Dişi Fırdöndüler
- VULCAN HART Tel Rafı
- APOLLO VALVES 102S LF Serisi Yükselmeyen Gövde Lehimli Sürgülü Vanalar
- SPEARS VALVES PVC SINIFI 160 IPS Fabrikasyon 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- EATON Harmonik Azaltıcı Transformatörler
- SECURALL PRODUCTS M400 Serisi Tip 2 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- HUB CITY Yatay Taban Kitleri