Amerikan Matkap Burcu 36340 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 36340 Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-8 Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork | CD6KQU

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36340 Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-8 Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KQU Model: 36340

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€375.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
BitişSiyah oksid
İç Genişlik3 1 / 8 "
Yükleme kapasitesi10000 lbs.
MalzemeAlaşımlı Çelik
hareket360 Derece
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.75 "
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1-8
Tork230 ft. Lbs.
genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Hareket Aralığı: 360° döner
  • Tasarım Faktörü: Herhangi bir yönde minimum 5:1, ASTM E1444'e Göre Manyetik Parçacık Denetimi, Parçaların kaybolmaması için ünite tek (1) parça halinde sağlanır, Yük yönünde kendiliğinden hizalanır.
  • Kaplama: Alaşımlı çelik, korozyon direnci için siyah oksit kaplama
  • Tüm boyutlar yaklaşıktır; farklılıklar kullanımı veya tasarım faktörünü etkilemez.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkiplik uzunluğugenişlikİç GenişlikKalınlıkhareketÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 36305 Kaldırma Halkası, 800 lbs. Yük Kapasitesi, 5/16-18 Diş Boyutu, 7 ft. lbs. Tork | CD6KQL 36305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 Derece€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 36310 Kaldırma Halkası, 1000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 Derece€138.18
AMERİKAN MATKAP BURCU 36315 Kaldırma Halkası, 2500 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KQN 363152500 Lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 Derece€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 36320 Kaldırma Halkası, 4000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 60 ft. lbs. Tork | CD6KQP 363204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 Derece€174.47
AMERİKAN MATKAP BURCU 36325 Kaldırma Halkası, 5000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KQQ 363255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 Derece€257.27
AMERİKAN MATKAP BURCU 36330 Kaldırma Halkası, 7000 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 100 ft. lbs. Tork | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 Derece€375.84
AMERİKAN MATKAP BURCU 36335 Kaldırma Halkası, 8000 lbs. Yük Kapasitesi, 7/8-9 Diş Boyutu, 160 ft. lbs. Tork | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 Derece€375.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 36340 Kaldırma Halkası, 10000 lbs. Yük Kapasitesi, 1-8 Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork
€375.84 / Adet