ADB HOIST RINGS MFG. Hoist Eye 360 Hoist Rings
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Konu Boyutu | Tork | Dia İçinde. | genişlik | Kalınlık | iplik uzunluğu | Altıgen Anahtar Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71120 | 880 lbs. | 3 / 8-16 | 12 ft. Lbs. | 0.96 " | 1.81 " | 0.37 " | 0.61 " | 7 / 32 " | €77.95 | |
A | 71146 | 1650 lbs. | 1 / 2-13 | 28 ft. Lbs. | 1.16 " | 2.14 " | 0.44 " | 0.76 " | 5 / 16 " | €83.52 | |
A | 71160 | 3000 lbs. | 5 / 8-11 | 47 ft. Lbs. | 1.3 " | 2.55 " | 0.5 " | 0.94 " | 3 / 8 " | €90.20 | |
A | 71174 | 4500 lbs. | 3 / 4-10 | 84 ft. Lbs. | 1.5 " | 2.95 " | 0.59 " | 1.18 " | 0.5 " | €99.75 | |
A | 71198 | 7050 lbs. | 1-8 | 230 ft. Lbs. | 1.84 " | 3.53 " | 0.72 " | 1.5 " | 5 / 8 " | €141.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akü Test Cihazları
- Ofis ve Konut Nem Alıcılar
- Twist Lock Cihaz Aksesuarları
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Titreşimli Tamburlar
- Rainwear
- Gerilim Azaltma
- Cıvata
- Yağ Soğutucuları
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- CHICAGO HARDWARE Döner
- GORLITZ Basınç Regülatörü Boşaltıcılar
- GENERAL PIPE CLEANERS Model 88 Serisi Kablo Sürücü Kuplörleri
- APOLLO VALVES 29 Serisi Emniyet Valfleri
- GRUVLOK Yivli Uçlu Kelebek Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 1 İnç Çap, Düz Uçlar
- EATON Power Pedestal Telefon ve Kablo Montaj Plaka Kitleri
- MCDONNELL & MILLER Su Seviye Kontrolleri
- STANLEY VIDMAR Bölme
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 4554G Serisi