Amerikan Matkap Burcu 71146 | Kaldırma Halkası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AMERİKAN MATKAP BURCU 71146 Kaldırma Halkası, 1650 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork | CD6KJB

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 71146 Kaldırma Halkası, 1650 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6KJB Model: 71146
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
€83.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaldırma Halkası
Altıgen Anahtar Boyutu5 / 16 "
Dia İçinde.1.16 "
Yükleme kapasitesi1650 lbs.
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Kalınlık0.44 "
iplik uzunluğu0.76 "
Konu Boyutu1 / 2-13
Tork28 ft. Lbs.
genişlik2.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)6.15
Gemi genişliği (cm)6.4
Menşe ÜlkesiUS

Özellikler:

  • Tasarım, kaldırma veya yük taşıma faaliyetlerinden önce gözün dönmesine olanak tanır.
  • Etkili diş uzunluğu çapın 1 1/2 katı
  • WLL ve Tork önerisi uygun şekilde işaretlenmiştir.
  • Banket yüzeye aynı hizada olduğunda WLL'de azalma olmaksızın açısal yüklemeye izin verilir.
  • Ayırt Edici Yeşil Toz Boyalı Gövde
  • Korozyona Dirençli Kaplamalı Gövde, Bağlantı Elemanı, Burç ve Tespit Halkası
  • Değiştirilebilir Montaj Vidası
  • Talep Üzerine Özel Konfigürasyonlar Mevcuttur
  • %200 Dayanıklı Yük Testi
  • Bireysel Olarak Serileştirildi
  • Made in USA
  • Ayrıca geniş bir kaplama yelpazesi mevcuttur – örneğin Kadmiyum, Titanyum-Kadmiyum, Nikel, vb.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiKonu BoyutuTorkDia İçinde.genişlikKalınlıkiplik uzunluğuAltıgen Anahtar BoyutuÜcret
AMERİKAN MATKAP BURCU 71120 Kaldırma Halkası, 880 lbs. Yük Kapasitesi, 3/8-16 Diş Boyutu, 12 ft. lbs. Tork | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€77.95
AMERİKAN MATKAP BURCU 71160 Kaldırma Halkası, 3000 lbs. Yük Kapasitesi, 5/8-11 Diş Boyutu, 47 ft. lbs. Tork | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 ft. Lbs.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€90.20
AMERİKAN MATKAP BURCU 71174 Kaldırma Halkası, 4500 lbs. Yük Kapasitesi, 3/4-10 Diş Boyutu, 84 ft. lbs. Tork | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 ft. Lbs.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€99.75
AMERİKAN MATKAP BURCU 71198 Kaldırma Halkası, 7050 lbs. Yük Kapasitesi, 1-8 Diş Boyutu, 230 ft. lbs. Tork | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "€141.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADB KALDIRMA HALKASI MFG. 71146 Kaldırma Halkası, 1650 lbs. Yük Kapasitesi, 1/2-13 Diş Boyutu, 28 ft. lbs. Tork
€83.52 / Adet