A B Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 2.437 " , Muhafaza: Damlatmaz Açık , Sona ermek: Siyah Emaye , Çerçeve: Standart Dışı , Ev materyalleri: Termoset Plastik , HP: 1/4 Hz. 60 , Giriş Wattı: 480 , Yalıtım sınıfı: A , Uzunluk Daha Az Şaft: 3.5 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: Anahtar Kesme Makinaları , Motor Tasarımı: Evrensel AC / DC , Motor Muhafaza Tasarımı: Açılış , Montaj: Delik , Montaj Delikleri: (2) # 8-32 , Faz: 1 , Döndürme: Saat yönünde , Hizmet faktörü: 1 , Şaft Çapı: 5 / 16 " , Termal koruma: Tek atış , Gerilim: 120