BANJO FITTINGS T-line Strainer 3/4 Inch
stil | Model | Maks. İşletme basıncı | Örgü boyutu | mikron | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LST075-16V | 150 psi | 16 | 1190 | 3 / 4 " | €52.27 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LST075-16 | 150 psi | 16 | 1190 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 | |
C | LST075-50 | 300 psi | 50 | 297 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 | |
C | LST075-80 | 300 psi | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | €57.79 | |
A | LST075-80V | 300 psi | 80 | 177 | 3/4 x 3/4 " | €47.54 | TEKLİF TALEBİ
|
B | LST075-100 | 300 psi | 100 | 149 | 3/4 x 3/4 " | €53.91 | |
C | LST075-30 | 300 psi | 30 | 595 | 3/4 x 3/4 " | €57.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Gerilim İşaretleyicileri
- Punch ve Keski Setleri
- Vana Aksesuarları
- Darbe Biti Setleri
- Neopren Boru
- Duvarcılık
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Elektronik / Bench Test
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi Toplu Çok Amaçlı Hava Hortumu
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC, DC Güç Kaynağı
- NEWCO Salınım Çek Valfı
- APPROVED VENDOR Hex Anahtar Dirsek, 90 Derece
- MILLER ELECTRIC Kaynak Kaskı, Büyüteçli Lens
- HYDRO VACUUM Esnek Çeneli Kaplinler
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri, Soket x Soket
- MAGLINER Tabaklar
- HUBBELL PREMISE WIRING Çift Taraflı Yatay Halka Yöneticiler