ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Female Coupling Low Lead Brass
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700066-1212 | 1-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €54.08 | |
A | 700066-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 7 / 8 " | €32.67 | |
A | 700066-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €7.98 | |
A | 700066-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | €9.02 | |
A | 700066-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €6.55 | |
A | 700066-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €6.84 | |
A | 700066-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €14.90 | |
A | 700066-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €18.90 | |
A | 700066-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 7 / 8 " | €64.40 | |
A | 700066-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €37.64 | |
A | 700066-1208 | 11/16-20 x 1-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 3 / 4 " | €45.90 | |
A | 700066-1006 | 13/16-18 x 1-18 | 150 psi | 3 / 8 " | 5 / 8 " | €25.11 | |
A | 700066-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 psi | 3 / 4 " | 5 / 8 " | €23.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Camda Sıvı Termometreler
- Ölçme Tekerleği Aksesuarları
- AC Güç Kaynakları
- Elektronik Tork Ölçer Aksesuarları
- Kaynak Bağlantıları ve Kelepçeler
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- BUSSMANN FA Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- LIGHTOLIER LED Dekoratif Armatürler
- LOVEJOY DD Tipi Üniversal Mafsallar, Dolu Delikler
- HOFFMAN ProLine Gold Serisi Konsol Panelleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-8 Un
- EATON 190261 Serisi SAE 37 Derece. Döner Dirsekler
- VESTIL TG-800 Serisi Şeritler
- BROWNING NSS Serisi Stok Çelik ve Bölünmüş Konik Burçlu Dökme Demir Düz Dişliler, 3 Adımlı