Anderson Metaller 700066-0302 | Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | 20xm34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0302 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EUH 20XM34

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Dişi Kaplin Alçak Kurşun Pirinç 400 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EUH Model: 700066-0302Çapraz Referans: 20XM34

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€10.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Kavrama
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu5/16-24 x 3/8-24
Maks. Basınç400 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0202 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EUG 20XM33 700066-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€9.27
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0402 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUJ 20XM35 700066-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.60
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0404 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUK 20XM36 700066-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€7.94
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0406 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUL 20XM37 700066-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€17.29
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0408 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUM 20XM38 700066-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€21.95
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0812 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EUN 20XM39 700066-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€43.71
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-1006 Dişi Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 150 Psi | AF7EUP 20XM40 700066-100613/16-18 x 1-18150 psi3 / 8 "5 / 8 "€29.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0302 Dişi Kaplin Alçak Kurşun Pirinç 400 Psi
€10.47 / Adet