ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Male Connector, Compression x MNPT, Low Lead Brass
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700068-0504 | 1 / 2-24 | 9 / 16 " | 300 psi | 1 / 4 " | 5 / 16 " | €8.37 | |
A | 700068-0502 | 1 / 2-24 | 1 / 2 " | 300 psi | 1 / 8 " | 5 / 16 " | €6.73 | |
A | 700068-0608 | 9 / 16-24 | 13 / 16 " | 200 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €12.88 | |
A | 700068-0606 | 9 / 16-24 | 11 / 16 " | 200 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €8.91 | |
A | 700068-0604 | 9 / 16-24 | 9 / 16 " | 200 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €8.16 | |
A | 700068-0602 | 9 / 16-24 | 9 / 16 " | 200 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | €7.42 | |
A | 700068-0808 | 11 / 16-20 | 13 / 16 " | 200 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €21.85 | |
A | 700068-0806 | 11 / 16-20 | 11 / 16 " | 200 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €11.06 | |
A | 700068-1008 | 13 / 16-18 | 13 / 16 " | 150 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €15.92 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Arabası Lastikleri
- Musluk Setleri
- Yapısal ve Bacaklı Anahtarlar
- Balastlar
- Düşme Tutuklama Sonrası Davit Kolları
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Solunum
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- fındık
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- MARKS USA Programlanabilir Kilit
- CONDOR Cırcırlı Ön Koruma Düzeneği
- SPEEDAIRE Silindir Tamir Takımı
- APPROVED VENDOR Matkap Pres Görevlisi
- RENEWABLE LUBRICANTS Hava Aracı Yağlayıcı
- BUSSMANN CB2 Serisi Sigorta Blokları
- EDWARDS SIGNALING Akkor ampuller
- LOVEJOY RunRight Salınımlı Yuvalar
- BUSSMANN FWH Yüksek Hızlı Yüksük Sigortalar, 6 x 32 mm
- BROWNING TPZ50L Serisi Tork Sınırlayıcılar