Anderson Metaller 700068-0502 | 46m555 Erkek Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0502 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 5/16 İnç x 1/8in | AG6TGJ 46M555

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0502 Konektör Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma x Erkek 5/16 İnç x 1/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TGJ Model: 700068-0502Çapraz Referans: 46M555
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
€6.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 2-24
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-1008 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 5/8 İnç x 1/2in | AG6TGA 46M547 700068-100813 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "€15.92
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0808 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 1/2 inç | AG6TGB 46M548 700068-080811 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "€21.85
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0806 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 1/2 İnç x 3/8in | AG6TGC 46M549 700068-080611 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "€11.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0608 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 3/8 İnç x 1/2in | AG6TGD 46M550 700068-06089 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "€12.88
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0606 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 3/8 inç | AG6TGE 46M551 700068-06069 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "€8.91
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0604 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 3/8 İnç x 1/4in | AG6TGF 46M552 700068-06049 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "€8.16
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0602 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Erkek 3/8 İnç x 1/8in | AG6TGG 46M553 700068-06029 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "€7.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0502 Konektör Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma x Erkek 5/16 İnç x 1/8in
€6.73 / Adet