ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Male Coupling, Low Lead, Brass
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700068-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 psi | 3 / 4 " | 7 / 8 " | €30.48 | |
A | 700068-0506 | 1/2-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 5 / 16 " | €14.19 | |
A | 700068-0508 | 1/2-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 5 / 16 " | €39.23 | |
A | 700068-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 3 / 16 " | €29.89 | |
A | 700068-0202 | 5 / 16-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €4.84 | |
A | 700068-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 psi | 1 / 8 " | 3 / 16 " | €5.04 | |
A | 700068-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €5.42 | |
A | 700068-0404 | 7 / 16-24 | 300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €6.62 | |
A | 700068-0704 | 7/16-24 x 5/8-24 | 200 psi | 1 / 4 " | 7 / 16 " | €19.11 | |
A | 700068-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €8.41 | |
A | 700068-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €13.34 | |
A | 700068-0612 | 9/16-24 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 3 / 8 " | €17.71 | |
A | 700068-0706 | 9/16-24 x 5/8-24 | 200 psi | 3 / 8 " | 7 / 16 " | €17.82 | |
A | 700068-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 psi | 1 / 2 " | 7 / 8 " | €47.63 | |
A | 700068-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €20.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkma Aleti Ölür
- Priz ve GFCI Test Cihazları
- Baret Soğutma Ürünleri
- Hassas Ölçülü Yağlama Pompaları
- Lehimleme Akı
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Kablo yolları
- HVAC Test Cihazları
- WESTWARD Batı Kepçe
- ZURN Trap Primer Bronz Boru 1/2 İnç
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Ağaç Sıkma Ucu, 6 inç
- KERN AND SOHN Vinç Kancaları
- KLEIN TOOLS Geniş Başlı Boğa Pimi
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Ağır Hizmet Tipi Dekoratör Hastane Sınıfı USB Şarj Yuvaları
- EATON Ters Kontaktörler
- EATON Magnum Serisi Düşük Gerilim Bobinleri
- VESTIL PCB Serisi Plastik Zincirli Barikatlar