Anderson Metaller 700068-0304 | Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | 20xm48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700068-0304 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUY 20XM48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Erkek Kaplin Düşük Kurşun Pirinç 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EUY Model: 700068-0304Çapraz Referans: 20XM48

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€34.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantı
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu3/8-24 x 7/16-24
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0202 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€5.63
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0302 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€5.84
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0402 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€6.30
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700068-0404 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€7.68
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700068-0406 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€9.78
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700068-0408 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€15.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700068-0506 Erkek Kaplin Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EVD 20XM53 700068-05061/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€16.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Erkek Kaplin Düşük Kurşun Pirinç 300 Psi
€34.70 / Adet