ANSELL 93-700 Touchntuff Steril Nitril Tek Kullanımlık Eldiven
Ansell TouchNTuff 93-700 Serisi tek kullanımlık nitril temiz oda eldivenleri, kritik prosesler sırasında aseptik koşulları korumak için farmasötik, biyoteknoloji ve laboratuvar araştırma ortamlarında kullanılır. Bu eldivenler tıbbi ortamlarda cerrahi prosedürler ve potansiyel kullanım için idealdir ...bulaşıcı malzemeler. Nitril malzemeleri mükemmel kimyasal direnç sağlayarak çeşitli tehlikeli maddelere karşı koruma sağlar. İlgili güvenlik standartlarını karşıladıklarından emin olmak için ASTM D6978'e göre kemoterapi ilaçlarıyla kullanım açısından test edilmiştir.İncele
93-700 Touchntuff Steril Nitril Tek Kullanımlık Eldiven
Ansell TouchNTuff 93-700 Serisi tek kullanımlık nitril temiz oda eldivenleri, kritik prosesler sırasında aseptik koşulları korumak için farmasötik, biyoteknoloji ve laboratuvar araştırma ortamlarında kullanılır. Bu eldivenler tıbbi ortamlarda cerrahi prosedürler ve potansiyel olarak bulaşıcı materyallerin taşınması için idealdir. Nitril malzemeleri mükemmel kimyasal direnç sağlayarak çeşitli tehlikeli maddelere karşı koruma sağlar. İlgili güvenlik standartlarını karşıladıklarından emin olmak için ASTM D6978'e göre kemoterapi ilaçlarıyla kullanım açısından test edilmiştir.
Özellikler
- Statik dağılım için EN1149 standartlarına uygun antistatik özelliğe sahiptirler.
- Bu eldivenler, düşük partikül seviyeleri gerektiren kritik ortamlar için uygun olan, Sınıf 100 / ISO 5 temiz oda sınıfı derecelendirmesine sahiptir.
- Kendine özgü bir yeşil renk sunarak kolayca tanınabilmelerini sağlar ve onları diğer eldiven türlerinden ayırır.
- Bu eldivenler, bilek ve önkol üzerinde ek koruma ve koruma sağlamak için uzatılmış manşet uzunluğuyla donatılmıştır.
- Çeşitli durumlarda tutuşu ve kontrolü artırmak için dış eldiven yüzeyinde dokulu parmaklar bulunur.
- Bu eldivenler mükemmel kimyasal direnci ve dayanıklılığı nedeniyle nitrilden yapılmıştır.
- Daha fazla konfor ve kolay takma için pudrasız ve klorlu bir iç eldiven yüzeyine sahiptirler.
- Bu eldivenler her iki ele de takılabilen, dağıtım ve kullanımda kolaylık sağlayan, iki elle kullanılabilen bir şekle sahiptir.
- Eldivenlerin güvenli bir şekilde oturmasını sağlayan ve kullanım sırasında eldivenlerin yuvarlanmasını önleyen boncuklu bir manşet içerir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapak Aksesuarları
- Yemek Servis Tepsileri
- Kuru Banyolar
- Dielektrik Birlikler
- Kanal Açıcılar
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Yağmur su sistemi
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- hasır örme
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinesi Matkap Ucu Seti, Yüksek Hız Çeliği, Bölme Noktası, 135 Derece
- 3M Soğuk Akış Ekshalasyon Valfi Bileşenleri
- DAYTON Kayış Tahrikli Downblast Egzoz Vantilatörleri, 3/4 İnç Rulman
- KELCH Shrink Fit Takım Tutucu, Delik Çapı 12 mmmm
- HOFFMAN Tip 4 Arka Erişim Gövdeleri
- THOMAS & BETTS TV10 Serisi Kablo Ayırma
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipel, 1-1/4 İnç Çap, Her İki Ucu Dişli
- BALDOR MOTOR Jet Pompa Motorları, Trifaze, Ayaklı, ODP
- APPROVED VENDOR Kazan Tahliye Vanaları
- LABCONCO Koruyucu Gösteri Davlumbazları