APOLLO VALVES 13-200 Serisi Alçak Basınçlı Buhar Emniyet Valfleri
stil | Model | BtuH | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13-211-B-10 | - | 10 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €63.07 | |
A | 13-202-B-05 | - | 5 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €68.76 | |
A | 13-202-B-10 | - | 10 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €64.35 | |
A | 13-211-B-05 | - | 5 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €64.93 | |
A | 13-213-B-15 | 1,200,000 | 15 psi | 1.25 " | 1.5 " | 4.5 " | 3.375 " | €157.36 | |
A | 13-214-B-15 | 1,900,000 | 15 psi | 1.5 " | 2" | 5.25 " | 4" | €221.31 | |
A | 13-211-B-15 | 475,000 | 15 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 11 / 16 " | 2 5 / 6 " | €63.07 | |
A | 13-202-B-15 | 643,000 | 15 psi | 1" | 1" | 2 1 / 16 " | 5.375 " | €70.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet ve Cihaz Test Cihazı Aksesuarları
- Açı Aralığı ve Eğim Bulucuları
- Düz Merdivenler
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Davul Rafları
- Vinil
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Cıvata
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Su Kalitesi ve Arıtma
- GATES Tip SPB 4 Kaburga Metrik V Kayışları
- NUMATICS Solenoid Hava Kontrol Vanası 4 Yollu, 2 Konumlu
- TOUGH GUY Galanize Çelik Paspas Kovası
- STANLEY Orta Hizmet Kolu
- VERMONT GAGE Plus Çelik Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, İnç Seti
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Nipeller, 2-1/2 İnç Çap, Dişli Tek Uç
- ALL GEAR Mardi Gras Arborist Tırmanma Hatları
- ARC ABRASIVES Zımpara Kayışları
- ADAM EQUIPMENT Kompakt Tezgah Terazileri
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-R Stili, 815 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler