Apollon 13-202-b-05 | Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 5psi Dökme Bronz | 3eez1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALARI 13-202-B-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 5psi Dökme Bronz | AC8WAW 3EEZ1

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 5psi Dökme Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WAW Modeli: 13-202-B-05Çapraz Ref: 3EEZ1
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
€68.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz döküm
Disk MalzemesiEPDM
Fabrika Ayar Basıncı5 psi
Giriş Boyutu1"
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu1"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik2 1 / 16 "
Uzunluk5.375 "
basınç Aralığı5 - 15 psi
Koltuk malzemesiEPDM
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Buhar Kapasitesi374 Lb./Saat.
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 250 Derece F
Test KoluEvet
UPC670750220258

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBtuHFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuToplam yükseklikUzunlukÜcret
APOLLO VALFLER 13-211-B-15 Emniyet Tahliye Valfi 3/4 İnç 15 Psi Bronz | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VALFLER 13-202-B-15 Emniyet Tahliye Valfı 1 İnç 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€70.72
APOLLO VALFLER 13-213-B-15 Emniyet Tahliye Valfi 1-1/4 x 1-1/2 İnç 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "€157.36
APOLLO VALFLER 13-214-B-15 Emniyet Tahliye Valfi 1-1/2 x 2 İnç 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"€221.31
APOLLO VANALARI 13-211-B-05 Emniyet Tahliye Vanası 3/4 İnç 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€64.93
APOLLO VALFLER 13-211-B-10 Emniyet Tahliye Valfı 3/4 İnç 10 Psi Bronz | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "€63.07
APOLLO VALFLER 13-202-B-10 Emniyet Tahliye Valfı 1 İnç 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "€64.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Emniyet Tahliye Vanası 1 İnç 5psi Dökme Bronz
€68.76 / Adet