APOLLO VALFLER 16-501 Serisi Döküm Bronz Ayarlanabilir Tahliye Vanaları
stil | Model | Sıcaklık. menzil | gövde Malzemesi | Disk Malzemesi | Test Kolu | Fabrika Ayar Basıncı | Giriş Tipi | Çıkış tipi | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16-501-02 | 0 ° ila 200 ° F | Bronz | Nitril | Yok hayır | 250 psi | Mnpt | FNPT | 250 - 600 psi | €62.69 | |
B | 16-501-60 | 0 Derece ila 200 Derece F | Bronz döküm | PTFE | Evet | 250 psi | FNPT | Mnpt | 250 - 600 psi | €62.69 | |
B | 16-501-01 | 0 Derece ila 200 Derece F | Bronz döküm | Nitril | Evet | 60 psi | FNPT | Mnpt | 50 - 250 psi | €62.75 | |
B | 16-501-25 | 0 Derece ila 200 Derece F | Bronz döküm | PTFE | Evet | 60 psi | FNPT | Mnpt | 50 - 250 psi | €62.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İletim Krikoları
- Kahve Dekantörleri Airpots ve Urns
- TIG Kaynak Çubukları
- Termostat Kablosu
- Halı Sıyırıcı Aksesuarları
- Klimalar
- Depolama Dolapları
- Solunum
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- mantar
- FAST CAP Ahşap Keski
- PHILIPS ADVANCE LED Sürücü, Uzunluk 5-3 / 16 "
- ARC ABRASIVES 5" Zımpara Diski Rulosu, Alüminyum Oksit
- RENEWABLE LUBRICANTS Penetran Yağlayıcı / CI
- WATTS Dielektrik Flanşlı Boru Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Redüktör Redüktörlü Kaplinler, Conta x Conta
- HONEYWELL meclisleri
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Lensi
- LINN GEAR Konik Kilit Serisi Dişliler, 35 Zincir
- BROWNING 14M40 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler