Apollon 16-501-60 | Ayarlanabilir Tahliye Valfi 1/2 İnç 250 Psi | 3eex7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VANALARI 16-501-60 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 250 Psi | AC8WAH 3EEX7

APOLLO VALVES 16-501-60 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 250 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WAH Modeli: 16-501-60Çapraz Referans: 3EEX7
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
€61.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Emniyet Valfi
gövde MalzemesiBronz döküm
Disk MalzemesiPTFE
Fabrika Ayar Basıncı250 psi
Giriş Boyutu1 / 2 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik4.125 "
basınç Aralığı250 - 600 psi
Koltuk malzemesiPTFE
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 200 Derece F
Test KoluEvet
UPC670750500923

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiDisk MalzemesiTest KoluFabrika Ayar BasıncıGiriş TipiÇıkış tipibasınç AralığıÜcret
APOLLO VANALARI 16-501-01 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 Derece ila 200 Derece FBronz dökümNitrilEvet60 psiFNPTMnpt50 - 250 psi€67.00
APOLLO VALFLER 16-501-02 Ayarlanabilir Tahliye Vanası, Dökme Bronz, MNPT, FNPT, 1/2 İnç Giriş, 1/2 İnç Çıkış | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 Derece 200 dereceye kadar FBronzNitrilYok hayır250 psiMnptFNPT250 - 600 psi€65.49
APOLLO VANALARI 16-501-25 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 Derece ila 200 Derece FBronz dökümPTFEEvet60 psiFNPTMnpt50 - 250 psi€58.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 16-501-60 Ayarlanabilir Tahliye Vanası 1/2 İnç 250 Psi
€61.92 / Adet