APOLLO VALVES 163T-LF Serisi PTFE Yatak NPT Salınım Kontrolleri
stil | Model | uyma | akış | uzunluk | Toplam yükseklik | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | €140.99 | |
A | 61YLF208T1 | - | - | - | - | - | - | €451.02 | |
A | 61YLF205T1 | - | - | - | - | - | - | €192.63 | |
A | 61YLF206T1 | - | - | - | - | - | - | €264.64 | |
A | 61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | €122.18 | |
A | 61YLF207T1 | - | - | - | - | - | - | €308.51 | |
B | 61YLF203T1PR | NSF61-G, NSF 378 | 7 dev / dak | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | €165.90 | |
B | 61YLF204T1PR | NSF61-G, NSF 379 | 12 dev / dak | 5 3 / 32 " | 1 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 15 / 16 " | €194.00 | |
B | 61YLF205T1PR | NSF61-G, NSF 380 | 28.6 dev / dak | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | €277.37 | |
B | 61YLF206T1PR | NSF61-G, NSF 381 | 39 dev / dak | 7" | 2 63 / 64 " | 1.25 " | 4.5 " | €372.91 | |
B | 61YLF207T1PR | NSF61-G, NSF 382 | 56 dev / dak | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | €429.66 | |
B | 61YLF208T1PR | NSF61-G, NSF 383 | 152 dev / dak | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | €612.06 |
163T-LF Serisi PTFE Koltuk NPT Dönüş Kontrolleri
Apollo 163T-LF Serisi swing çek valfler, akışkanların tek yönlü akışı için idealdir, aynı zamanda geri akışı önler ve sıhhi tesisat, HVAC ve endüstriyel proseslerde güvenilirlik ve güvenlik sağlar. Farklı sistem konfigürasyonlarına sorunsuz entegrasyon için yukarı doğru akışla kolay yatay ve dikey çizgilere izin veren Y-desenine sahiptirler ve operasyonel esnekliği artırırlar. Bu salınım kontrolleri, yüksek mukavemet ve korozyona karşı dayanıklılık için bronzdan yapılmıştır. Reaktif ve aşındırıcı kimyasallara karşı bir koruma katmanı eklemek için PTFE koltuk içerirler. Bu salınım kontrolleri dişli bağlantıya izin vererek güvenli ve sızıntısız bir bağlantı sağlar ve böylece operasyonel bütünlüğü destekler. -20 ila 406 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zamanlayıcı Aksesuarları
- DC Motor ve Kontrol Grupları
- Geçici Süzgeçler
- İletken Kutular
- Damla Bezler
- Otomotiv Bakım Araçları
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Aşındırıcı tekerlekler
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Kaldırım Kalitesi
- MICRO 100 1/2 "Yazılı Daire, Pozitif, Üçgen, Endekslenebilir Uç
- TEMPCO 18 AWG Yüksek Sıcaklık Teli
- WESTWARD Yönlendirici Ucu Alaşımlı Çelik / karbür
- TSUBAKI Dişli 2.910 Dış # 50
- COOPER B-LINE SB17U Serisi Boru Kornaları
- PLAST-O-MATIC TEBVB Serisi Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- KERN AND SOHN CR P1 Serisi Yük Hücreleri
- GRAINGER Krank milleri
- ALL MATERIAL HANDLING Sele Sınıfı 100 ile CDX Serisi Gözlü Kancalar
- GROVE GEAR GR Serisi, CM-L Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri