Apollo 61ylf207t1pr | Salınımlı Çek Valf Düşük Kurşunlu Bronz 1-1/2 | 36n628 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 61YLF207T1PR Salınım Çek Valfı Düşük Kurşunlu Bronz 1-1/2 | AC6WNV 36N628

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Döner Çekvalf Düşük Kurşunlu Bronz 1-1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6WNV Modeli: 61YLF207T1PRÇapraz Referans: 36N628
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
€397.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Salınım Çek Valfı
uymaNSF61-G, NSF 382
Bağlantı TürüBasın
akış56 dev / dak
uzunluk7.75 "
MalzemeDüşük Kurşun Bronz
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı125 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı200 psi
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Toplam yükseklik2 63 / 64 "
Conta MalzemesiNSF Sınıfı EPDM
Koltuk malzemesiPTFE
beden1.5 "
UPC670750686450
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8481301090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluymaakışuzunlukToplam yükseklikbedengenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 61YLF203T1PR Salınım Çek Valfı 1/2 İnç Pres | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 dev / dak4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€153.34
APOLLO VALFLER 61YLF204T1PR Salınım Çek Valfı 3/4 İnç Pres | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 dev / dak5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€179.33
APOLLO VALFLER 61YLF205T1PR Salınım Çek Valfı Düşük Kurşun Bronz 1 İnç | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 dev / dak5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "€256.38
APOLLO VALFLER 61YLF206T1PR Salınım Çek Valfı Düşük Kurşunlu Bronz 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 dev / dak7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€344.69
APOLLO VALFLER 61YLF208T1PR Salınım Çek Valfı Düşük Kurşun Bronz 2 İnç | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 dev / dak8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€565.75
APOLLO VALFLER 61YLF204T1 Salınımlı Çek Valf, Y Tipi, Boyut 3/4 İnç NPT, Bronz | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€140.99
APOLLO VALFLER 61YLF203T1 Salınımlı Çek Valf, Y Tipi, Boyut 1/2 İnç NPT, Bronz | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€122.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 61YLF207T1PR Döner Çekvalf Düşük Kurşunlu Bronz 1-1/2
€397.15 / Adet