APOLLO VALFLER 38-100 Serisi Atmosfer Tipi Vakumlu Kırıcılar
stil | Model | Yükseklik | beden | Sıcaklık. menzil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-103-01 | 2.5 " | 1 / 2 " | 212 Derece F | 1.187 " | €54.82 | |
A | 38-101-01 | 2.375 " | 1 / 4 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €44.45 | |
A | 38-102-01 | 2.375 " | 3 / 8 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €45.89 | |
A | 38-104-01 | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 212 Derece F | 2.12 " | €63.93 | |
A | 38-105-01 | 4 1 / 16 " | 1" | 212 Derece F | 2.875 " | €128.61 | |
A | 38-108-01 | 4.5 " | 2" | 180 Derece F | 3.75 " | €353.77 | |
A | 38-106-01 | 4.375 " | 1.25 " | 180 Derece F | 3.75 " | €233.13 | |
A | 38-107-01 | 4.375 " | 1.5 " | 180 Derece F | 3.75 " | €247.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solid Spade Matkap Uçları
- Wrot ve Dökme Bakır Boru Bağlantı Elemanları
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- Avcıların
- Plastik Fan Kanatları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Su Kalitesi ve Arıtma
- selenoidler
- PROTO Darbe Soketi Tespit Pimleri / Halkaları
- TWECO Tahrik Silindiri V Yiv
- BANJO FITTINGS Hortum Sapı Süpürme
- DIXON Toz Kapakları
- VULCAN HART Yükseltici, Açı
- KOHLER Sineklik Montaj Kiti
- PASS AND SEYMOUR Ticari Kısa Askılı Tekli Prizler
- VERMONT GAGE Plus Black Guard Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, Metrik Set
- VESTIL EHLTG Serisi Zemin Kaldırma Makaslı Masalar