Apollon 38-106-01 | Vakum Kesici 1-1/4 İnç Npt Bronz | 3hff7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 38-106-01 Vakum Kesici 1-1/4 İnç Npt Bronz | AC9LFR 3HFF7

APOLLO VALVES 38-106-01 Vakum Kırıcı 1-1/4 İnç Npt Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LFR Modeli: 38-106-01Çapraz Referans: 3HFF7
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
€233.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüNPT
Yükseklik4.375 "
MalzemeBronz
Maks. Basınç125 psi
Fok balığısilikon
beden1.25 "
Sıcaklık. menzil180 Derece F
UPC670750565588
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikbedenSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 38-101-01 Vakum Kesici 1/4 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212 Derece F1 13 / 16 "€44.45
APOLLO VALFLER 38-102-01 Vakum Kesici 3/8 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212 Derece F1 13 / 16 "€45.89
APOLLO VALFLER 38-103-01 Vakum Kesici 1/2 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212 Derece F1.187 "€54.82
APOLLO VALFLER 38-104-01 Vakum Kesici 3/4 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 Derece F2.12 "€63.93
APOLLO VALFLER 38-105-01 Vakum Kesici 1 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6 38-105-014 1 / 16 "1"212 Derece F2.875 "€128.61
APOLLO VALFLER 38-107-01 Vakum Kesici 1-1/2 İnç Npt Bronz | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180 Derece F3.75 "€247.67
APOLLO VALFLER 38-108-01 Vakum Kesici 2 İnç Npt Bronz 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180 Derece F3.75 "€353.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 38-106-01 Vakum Kırıcı 1-1/4 İnç Npt Bronz
€233.13 / Adet