APOLLO VALFLER 38LF-100 Serisi Atmosfer Tipi Vakumlu Kesiciler
stil | Model | Yükseklik | Malzeme | beden | Sıcaklık. menzil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38LF10301 | 2.5 " | Kurşunsuz Bronz | 1 / 2 " | 212 Derece F | 1.187 " | €74.37 | |
A | 38LF10303 | 2.5 " | Kurşunsuz Bronz-Kaba Krom | 1 / 2 " | 212 Derece F | 1.187 " | €106.27 | |
A | 38LF10101 | 2.375 " | Kurşunsuz Bronz | 1 / 4 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €65.10 | |
A | 38LF10201 | 2.375 " | Kurşunsuz Bronz | 3 / 8 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €61.71 | |
A | 38LF10103 | 2.375 " | Kurşunsuz Bronz-Kaba Krom | 1 / 4 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €57.46 | |
A | 38LF10203 | 2.375 " | Kurşunsuz Bronz-Kaba Krom | 3 / 8 " | 212 Derece F | 1 13 / 16 " | €57.30 | |
A | 38LF10401 | 3 1 / 16 " | Kurşunsuz Bronz | 3 / 4 " | 212 Derece F | 2.12 " | €82.91 | |
A | 38LF10403 | 3 1 / 16 " | Kurşunsuz Bronz-Kaba Krom | 3 / 4 " | 212 Derece F | 2.12 " | €124.48 | |
A | 38LF10501 | 4 1 / 16 " | Kurşunsuz Bronz | 1" | 212 Derece F | 2.875 " | €167.79 | |
A | 38LF10801 | 4.5 " | Kurşunsuz Bronz | 2" | 180 Derece F | 3.75 " | €468.06 | |
A | 38LF10701 | 4.375 " | Kurşunsuz Bronz | 1.5 " | 180 Derece F | 3.75 " | €327.82 | |
A | 38LF10601 | 4.375 " | Kurşunsuz Bronz | 1.25 " | 140 Derece F | 3.75 " | €293.50 |
38LF-100 Serisi Atmosferik Tip Vakum Kesiciler
Apollo 38LF-100 Serisi atmosferik tip vakum kesiciler, su temin sistemlerinde geri akışı önlemek ve içme suyunu kirlenmeden korumak amacıyla kullanılmaktadır. Bu vakum kesiciler, geri sifonaj riskinin olduğu sıhhi tesisat sistemlerine, sulama sistemlerine ve endüstriyel uygulamalara monte edilir. Su basıncı düştüğünde bu cihazlar otomatik olarak hava almak üzere açılır, vakumu keser ve içilemez suyun temiz su kaynağına ters akışını engeller. Açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için cilalı krom kaplamalı bronz yapıya sahiptirler. Bu vakum kesiciler 125 psi'ye kadar basınçlarda çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yan hakem Pense
- Matkap Noktası Mastarları
- Kanal Drenaj Aksesuarları
- Bant Kelepçe Araçları
- Torç Kolları
- laboratuvar Ekipmanları
- Havalı El Aletleri
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Konu Ekle
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- BRADY Kablo Contası
- KEO Havşa Başlıkları, Yüksek Hız Çeliği, 4 Ağız, 60 Derece Dahil Açı
- IDEAL İtmeli Konektör
- MILLER ELECTRIC Tig Kablosuz El Kontrolü
- ARLINGTON INDUSTRIES Konnektörü itin, Sıvı Sıkı, 90 Derece
- SPEARS VALVES CPVC FKM Tamamlayıcı Uç Konnektör Setleri, SR Dişli Uçlar
- BRADLEY Banyo Lavabo Sistemleri
- WESTWARD Yaylı Sürgüler
- MORSE DRUM menteşeler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, XDLD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler