Apollon 38lf10601 | Vakum Kesici 1-1/4 İnç Fnpt 125 Psi | 40d837 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APOLLO VALFLER 38LF10601 Vakum Kesici 1-1/4 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01

APOLLO VALVES 38LF10601 Vakum Kesici 1-1/4 İnç Fnpt 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3LZE Modeli: 38LF10601Çapraz Referans: 40D837 / 38LF-106-01
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
€293.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesici
Bağlantı TürüFNPT
Yükseklik4.375 "
MalzemeKurşunsuz Bronz
Maks. Basınç125 psi
Fok balığısilikon
beden1.25 "
Sıcaklık. menzil140 Derece F
UPC670750843105
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.41
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikMalzemebedenSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
APOLLO VALFLER 38LF10101 Vakum Kesici 1/4 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Kurşunsuz Bronz1 / 4 "212 Derece F1 13 / 16 "€65.10
APOLLO VALFLER 38LF10201 Vakum Kesici 3/8 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Kurşunsuz Bronz3 / 8 "212 Derece F1 13 / 16 "€61.71
APOLLO VALFLER 38LF10301 Vakum Kesici 1/2 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Kurşunsuz Bronz1 / 2 "212 Derece F1.187 "€74.37
APOLLO VALFLER 38LF10401 Vakum Kesici 3/4 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Kurşunsuz Bronz3 / 4 "212 Derece F2.12 "€82.91
APOLLO VALFLER 38LF10501 Vakum Kesici 1 İnç Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Kurşunsuz Bronz1"212 Derece F2.875 "€167.79
APOLLO VALFLER 38LF10701 Vakum Kesici 1-1/2 İnç Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Kurşunsuz Bronz1.5 "180 Derece F3.75 "€327.82
APOLLO VALFLER 38LF10801 Vakum Kesici 2 İnç Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Kurşunsuz Bronz2"180 Derece F3.75 "€468.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APOLLO VALVES 38LF10601 Vakum Kesici 1-1/4 İnç Fnpt 125 Psi
€293.50 / Adet